空圧工具 :「3枚刃」の検索結果

特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
富士元工業ハンチャンマン
軽量、ハンディータイプで糸面~C4までの面取りが可能です。 軽量です。
用途エッジの面取り加工に、面取り加工 刃数3 全長(mm)170、【安全板】150 面取り角度(°)45 材質 トラスコ品番382-3431 セット内容クランプスクリュ、レンチ、ミニオイル 質量(kg)2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 適合チップSDMWタイプまたはSDEWタイプ 使用空気圧力(MPa)0.49~0.68 面取能力糸面~C4 空気消費量(m3/min)0.19 ホース取付口Rc1/4 切刃形状3枚刃
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

軽量、ハンディータイプでR3(C3)までの加工が可能です。
用途エッジの面取り加工、R、C面取り加工 刃数3 全長(mm)145 面取り角度(°)45 材質 トラスコ品番796-4731 セット内容クランプスクリュ、レンチ、ミニオイル 質量(kg)1.3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 適合チップSDMWタイプまたはSDEWタイプ 使用空気圧力(MPa)0.49~0.68 面取能力R3まで 空気消費量(m3/min)0.19 ホース取付口Rc1/4 切刃形状3枚刃
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります