空圧工具 :「エア」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。
打撃部分の潤滑オイルにより、部品の焼付けによる作業中の不意の回転ストップを防止します。
軽量コンパクトなので、女性にも扱いやすいです。
高速回転なので、ねじ締め作業が素早く行えます。
ラバーグリップ付で振動を吸収し作業負担を軽減します。
2段スロットルを採用し、スムーズな始動が可能です。
用途各種工業製品の組立、締付作業などに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
ねじ締め能力(mm)4~5
仕様排気方向が360°変えられるサイレンサー付、オイル注入式、左右切替レバー付
トラスコ品番792-0172
材質本体:アルミ、アンビル:鉄、グリップ:ラバー
全長(mm)172
質量(kg)0.79
空気消費量(L/min)0.33
使用空気圧力(MPa)0.6
ビット差込部(mm)6.35
チャックビットスリーブ式
排気口後方
ホース取付口Rc 1/4
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
低速5000回/分で4mmの鉄板が切断可能です。
耐油性・振動吸収性に優れたクッショングリップです。
ブレード交換はねじ1本で簡単です。
万一のエンストでもリスタートボタンを押すことで一発再始動できます。
用途金属製品加工作業においてのアルミ部品のバリ取り、アルミ・ステンレスの切断などに。
トラスコ品番253-7141
全長(mm)195.5
質量(g)870
切断能力(mm)鉄板4
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.28
ホース取付口Rc1/4
ストローク数(回/分)5000
ストローク長(mm)10
適合替刃ベッセルASBタイプ
排気方向後方
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
小型軽量で、自動車・車両の製造、造船やメンテナンスに適した汎用のエアードリルです。高速回転で、穴あけスピードがアップしました。手のひらにフィットし、押しつけやすいエルゴノミックグリップです。ホースがよじれにくい、自在のインレットです。
用途アルミ複合素材、カーボンの穴あけ、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造、メンテナンスなど。
トラスコ品番835-4264
セット内容コンセント BPB-2…1個 、チャックハンドル…1個
材質本体:アルミ
質量(kg)0.89
2018年トラスコ掲載ページ5 0471
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
航空機製造で採用の軽量・複合素材の穴あけに。
手の平でまっすぐ押し付けやすいエルゴノミック設計。
小型軽量で航空機製造やメンテナンスに適した汎用のエアードリル。
用途航空機リベット用穴あけ、アルミ複合素材、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000
付属品コンセントBPB-2、チャックハンドル
トラスコ品番819-2246
全長(mm)188
質量(g)880
ドリル能力(mm)6
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.52
内径(mm)(エアホース)6.35
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
アーム調節角度90°蝶ねじ1本の調整で角度が変えられます。
用途アルミダイカスト、鋳造品バリ取り、自動車板金作業、ステンレスの研削研磨作業、溶接バリ・スパッター除去・ビード削り、さび取りなどに。
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方・消音装置付
仕様ベルト交換 ワンタッチロック付
使用空気圧力(MPa)0.6
不意の作動を防止するセーフティースロットルです。
<クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。
ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。
頭部高さ(mm)92.2
トラスコ品番253-7362
全長(mm)205
質量(kg)1.39
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.7
適合砥石サイズ外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15
ホース取付口Rc1/4
排気方向側方
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
エアーツール本体(Rc1/4)に取りつけると手元で空気流量が簡単に調整でき便利。ダイヤル操作は目盛り1(最大)⇔ 3(最小)までの3段階。
適合機種ベッセル製 P4.5XD・P6EXD・P6LXD・P4.5DR・P5LS・P6LSⅢ・P6HS・その他エアーツール
全長(mm)50
質量(g)90
ねじ径(めねじ)×(おねじ)Rc 1/4×R 1/4
使用空気圧力(MPa)0.59
1個
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
・締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。・衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。・部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。・形状: ピストル。チャック寸法: 10.0mm
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500
穴あけ能力(mm)10.0
チャック寸法(mm)10.0
空気消費量(m2/min)0.54
ジョイント部は高精度の加工、耐久性に優れています。刃の部分はワークに応じた断面角度、特殊な熱処理を施しており、どの部分でも変わらぬ切れ味です。
質量(g)41
1本
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけている。本体の設置角度に合せて角度付きのブレードが選択できる。
用途樹脂の切断、かしめ作業に
適合本体GT-NS20/N20/NL20/NR20/NB20/NS20A/NR20A
材質特殊合金鋼
全長(mm)121
寸法d(mm)35
寸法a(mm)61
本体質量(g)185
寸法e(mm)16
寸法b(mm)12
寸法c(mm)15
能力(Φmm)(硬質樹脂)4.5 / (軟質樹脂)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(0.13MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
超小型ヘッドで、曲面部や作業しにくい場所での穴あけに最適なエアードリルです。しっかりと握れるレバー式です。ホースがよじれにくい自在インレット付きです。超小型ヘッドで、曲面部や作業しにくい場所での穴あけに最適なエアードリルです。しっかりと握れるレバー式です。ホースがよじれにくい自在インレット付きです。切粉が舞い上がらない後方排気です。持ち手部分は、クッションと滑り止めグリップを使用しており、握りやすく滑りにくいです。
用途アルミ複合素材、カーボンの穴あけ、メンテナンスなど。アルミ複合素材、カーボンの穴あけ、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造、メンテナンスなど。
トラスコ品番855-2117
セット内容コンセント BPB-2…1個、固定ハンドル…1本、メガネレンチ…1本
材質本体:アルミ
質量(kg)0.84
2018年トラスコ掲載ページ5 0468
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

エアーインパクトドライバー ピストル型
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。
用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。
差込口(ビット)6.35mm
使用空気圧力(MPa)0.6
チャックビットスリーブ式
大幅な重量の削減に成功!作業者の負担を軽減します。新型ハンマー・ローター使用により、耐久性・パワー共に向上しています。
全長(mm)210
質量(kg)3.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
エアーホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.48
トラスコ品番125-5045
備考消音装置付。後方排気。
ホース継手PT1/4
本体形状ピストル
ソケット差込角(mm)19
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
外径が小さく、建設機械、特装車組み立て等狭い場所での作業に適しています。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
種別シングルハンマー
使用空気圧力(MPa)0.6~0.8
安全性と使いやすさを追求したハンディ&パワフルグラインダー。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
付属品エアー継手_プラグ、L型レンチ_H5
全長(mm)164
高さ(mm)47
質量(g)800
外径×厚さ×穴径(mm)50×4×9.5
騒音値(dB)90
空気消費量(m2/min)0.57
ホース継手Rc1/4
最高使用周速度(m/s)39.2
振動(m/s2)2.5未満
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc1/4
排気方向前方
種別シングルハンマー
1回転で2打撃のため安定した締め付けができます。
使用頻度の高いラインでの耐久性に優れています。
用途一般産業、組み立て、分解作業に。
ソケット差込角(mm)9.5
種別ダブルハンマー
使用空気圧力(MPa)0.6
1回転で2打撃するため安定した締め付けができます。
使用頻度の高いラインでの耐久性が優れています。
摩耗に強い高精度部品の組み合わせにより連続作業でもトルクとスピードが落ちません。
用途一般産業、組み立て、分解作業に。
PCパイルやポールの金型作業用、橋梁・建設・造船・建機製造などに。
使用空気圧力(MPa)0.6
種別ダブルハンマー
耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質です。
オイル潤滑方式により低振動化を実現しました。
ハンマー部の焼き付きがなく、優れた耐久性です。
レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。
用途機械・スチール家具・自動車部品・自転車・二輪車等の生産、組立、修理でのボルト締め付け作業に。オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
トラスコ品番351-7560
種別ダブルハンマー
全長(mm)169.4
質量(kg)1.1
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.38
締付トルク(N・m)(最大)57.2
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)6.0~8.0
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
外径が小さく、建設機械、特装車組み立てなど狭い場所での作業に適しています。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
タイプVハンマー
使用空気圧力(MPa)0.6~0.8
1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
タイプシングルハンマー
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向前方
刃先が傾いていない樹脂用の直立ブレードです。ゲートに対して直角に当てることができます。
用途樹脂の切断、かしめ作業に。
トラスコ品番137-2224
適合機種GT-NS20、GT-N20、GT-NR20、GT-NB20
材質特殊合金鋼
全長(mm)95
質量(g)125
能力(Φmm)硬質樹脂:5
アズワン品番64-8615-57
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ソケット取付ボールロック式です。小ラチェット機構を使用した増し締め方式、微妙なパワーの調整ができます。排気カバーは360°回転式です。四角ドライブ9.5mmです。
用途自動車整備、自動車鈑金作業、その他建築金物、家具関連など。
最大締付トルク(N・m)-
使用空気圧力(MPa)0.6
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口Rc1/4
締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
質量(g)880
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様レバーブッシュ始動ビット止ボール式取付
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F
トラスコ品番125-4570
形状ストレート
全長(mm)225
能力4~5(普通ネジ)3.5~4(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4~5(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.25
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手G1/4
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。
従来機種比20パーセントアップのハイパワー機種で、タッピングネジ5mmにも余裕の締めつけ力を誇ります。
ストレートタイプ
消音装置付
用途ネジ締め作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
トラスコ品番398-5318
全長(mm)212
質量(g)815
空気消費量(m3/min)0.4
ホース継手Rc 1/4
能力(mm)(普通ネジ)5.0~6.0
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)980
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様消音装置付/後方排気ビットスリーブ式取付(引きタイプ)
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2エアーレギュレーター
トラスコ品番125-4430
形状ピストル
全長(mm)165
能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.2
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
航空機製造で採用の軽量・複合素材の穴あけに。
小型軽量で航空機製造やメンテナンスに適した汎用のエアードリル。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000
付属品コンセントBPB-2,固定ハンドル,メガネレンチ
トラスコ品番835-6100
全長(mm)250
質量(g)880
ドリル能力(mm)6
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.42
内径(mm)(エアホース)6.35
1個
¥56,980
税込¥62,678
9日以内出荷
小型軽量タイプです。従来品と比べて、全長は短く重量は軽くなりました。
縦でも横でも持ち易く、全方向のねじ締めに対応しています。
オイル潤滑方式で優れた低騒音化、耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。
オイル潤滑方式による低振動化、作業者の手に伝わる振動を減らし、作業性が向上します。
ハンマー部の焼き付きがなく、耐久性が大幅に向上します。
2段スロットルでスロースタートがOKです。ネジの締めが安定します。
レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。
用途オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。作業効率を求められる組立ラインでの連続作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
実用トルク範囲(N・m)49~116.8
トラスコ品番398-5300
全長(mm)192
質量(kg)1
空気消費量(m3/min)0.38
ホース継手Rc1/4
能力ボルト径(mm)6~8
使用エアーホース内径(Φmm)6.35
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
従来機種比、約20%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N20クラス)
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。
材質アルミ
幅(mm)45
高さ(mm)45
質量(g)366
奥行(mm)130
能力(Φmm)目安:軟質樹脂8・硬質樹脂5.5・銅線3・鉄線2.4
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)950
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様消音装置付ビットスリーブ式取付(引きタイプ)
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F
トラスコ品番292-5435
形状ストレート
全長(mm)205
能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.2
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手G1/4
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)920
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:金
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2
トラスコ品番292-4102
形状ストレート
全長(mm)260
能力2.5~3.0(普通ネジ)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.35
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
実用トルク範囲(N・m)0.7~1.1
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)650
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:赤
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2
トラスコ品番292-4099
形状ストレート
全長(mm)215
能力3.0~4.0(普通ネジ)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.28
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
実用トルク範囲(N・m)0.7~2.0
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ビット止ボール式取付
付属品B39(+2×23H)、ホースニップルBPN-2F
トラスコ品番292-5451
形状コーナー90°
全長(mm)228
能力4.0~5.0(普通ネジ)4.0~5.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.2
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手G1/4
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)925
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ビットスリーブ式取付(引きタイプ)
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2
トラスコ品番152-6391
形状ストレート
全長(mm)213
能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.3
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
質量(g)1047
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ビット止ボール式取付
付属品B39(+2×23H)、ホースニップルBPN-2F
トラスコ品番292-4048
形状コーナー90°
全長(mm)248
能力3.5~4.5(普通ネジ)3.5~4.5(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.25
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手G1/4
1個
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。