1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GT-AS10 エアーソー ベッセル 動画あり
ベッセルエアーソー
低速5000回/分で4mmの鉄板が切断可能です。 耐油性・振動吸収性に優れたクッショングリップです。 ブレード交換はねじ1本で簡単です。 万一のエンストでもリスタートボタンを押すことで一発再始動できます。
用途金属製品加工作業においてのアルミ部品のバリ取り、アルミ・ステンレスの切断などに。 トラスコ品番253-7141 全長(mm)195.5 質量(g)870 切断能力(mm)鉄板4 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.28 ホース取付口Rc1/4 ストローク数(回/分)5000 ストローク長(mm)10 適合替刃ベッセルASBタイプ 排気方向後方
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります