空圧工具 :「エアー回転工具」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
ストレートに近い新形状です。
奥まった場所でも、狙い通りに作業しやすい本体形状です。
エアーホースは360°回転して使用でき、操作性も抜群です。
ニードル(針)交換が工具を使わず簡単におこなえます。
ロック機構付で振動でははずれません。
前方に重心があり、手首への負担が軽減します。
溶接台での下向き作業も軽く操作できます。
軽量かつハイパワーです。
用途スパッタ、スラグの除去、長い距離のビード除去、塗装膜はがし、サビ取りに最適
無負荷打撃数(min-1)3700
仕様【Lpa】94.1、【LwA】105.1
適合【交換用ニードル】HPSN-318
トラスコ品番792-0164
セット内容ニードル:Φ3mm×180mm…12本、ホースセット…1本、打撃部用作動油(VG-10・白)…1本、交換用ニードル(Φ3mm×180mm)…12本
ストローク(mm)【ニードル】20
全長(mm)400
質量(kg)2
使用空気圧力(MPa)0.6
針長(mm)3×180
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.26
針タガネ径(Φmm)3
ホース取付口Rc1/4
振動(m/s2)17.3
ピストン径(Φmm)20
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。