小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)980
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様消音装置付/後方排気ビットスリーブ式取付(引きタイプ)
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2エアーレギュレーター
トラスコ品番125-4430
形状ピストル
全長(mm)165
能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.2
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)955
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様消音装置付/後方排気ビットスリーブ式取付(引きタイプ)
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2
トラスコ品番152-6405
形状ピストル
全長(mm)177
能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.3
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。