空圧工具 :「研削盤」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GT-MG35-12CC エアーマイクログラインダー ベッセル 動画あり
高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。 小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
用途プレス打ち抜き製品のバリ取り。 金型の切削、研磨、鏡面加工。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番209-7869 全長(mm)183 質量(g)305 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

GT-MG55S エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセル 動画あり
・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min。フレーム直径: 17.5mm。・
質量(kg)0.18 チャック内径(Φmm)3 トラスコ品番124-8103 最高回転数(min-1[r.p.m])55000
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

GT-MG25S エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセル 動画あり
高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.175m3/min。フレーム直径: 30.0mm
質量(kg)0.6 トラスコ品番124-6615 最高回転数(min-1[r.p.m])25000
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

GT-MG55SR エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセル 動画あり
・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min、フレーム直径: 20.0mm、本体には吸気ホース1.5m・排気ホース・ホース継手がついています。 取付径(mm):3 全長(mm):180。
質量(kg)0.22 トラスコ品番124-6593 最高回転数(min-1[r.p.m])55000
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

GT-MG75S エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセル 動画あり
・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min、フレーム直径: 18.5mm、本体には吸気ホース1.5m・排気ホース・ホース継手がついています。 取付径(mm):3 全長(mm):170。
質量(kg)0.19 トラスコ品番124-6585 最高回転数(min-1[r.p.m])75000
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

エアマイクログラインダー(平面研削・研磨用) ベッセル 動画あり
長時間の使用でも疲れないソフトグリップです。 研削粉が飛散しない後方排気方式です。
用途平面研削・研磨用。 カッターマック除去などの各種平滑研削。 鏡面仕上げなど。 適合砥石サイズ30mm(M5×0.75) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアマイクログラインダー(精密研削用・高耐久タイプ) ベッセル 動画あり
高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。 小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
用途プレス打ち抜き製品のバリ取り。 金型の切削、研磨、鏡面加工。 使用ホース内径(Φmm)6.35 排気方向後方 ホース継手Rc1/4 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GT-DG100 エアーディスクグラインダー ベッセル 動画あり
不意の作動を防止するセーフティースロットルです。 <クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。 ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。 頭部高さ(mm)92.2 トラスコ品番253-7362 全長(mm)205 質量(kg)1.39 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.7 適合砥石サイズ外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15 ホース取付口Rc1/4 排気方向側方
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

安全性と使いやすさを追求したハンディ&パワフルグラインダー。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 付属品エアー継手_プラグ、L型レンチ_H5 全長(mm)164 高さ(mm)47 質量(g)800 外径×厚さ×穴径(mm)50×4×9.5 騒音値(dB)90 空気消費量(m2/min)0.57 ホース継手Rc1/4 最高使用周速度(m/s)39.2 振動(m/s2)2.5未満
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

交換用替頭です。 工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。
用途木工組立、石材・金型など 付属品1ポンド×2個 (台紙付) トラスコ品番143-7333 材質エラストマー樹脂 質量(g)32 頭径(Φmm)32 適合ハンマー商品No.76-10、77-10、70-1 呼称1ポンド
1パック(2個)
599 税込659
当日出荷

ゴムプラハンマーの交換用替頭です。 グレーヘッドで工作物に色移りしにくい仕様です。 工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。
用途木工、アルミサッシ、革細工など 付属品1ポンド×2個 (台紙付) トラスコ品番143-8833 材質エラストマー樹脂 質量(g)32 頭径(Φmm)32 適合ハンマー商品No.76-10、77-10(70-1には使用できません) 呼称1ポンド
1パック(2個)
699 税込769
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります