空圧工具 :「3m はがし」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GT-DG100 エアーディスクグラインダー ベッセル 動画あり
不意の作動を防止するセーフティースロットルです。 <クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。 ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。 頭部高さ(mm)92.2 トラスコ品番253-7362 全長(mm)205 質量(kg)1.39 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.7 適合砥石サイズ外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15 ホース取付口Rc1/4 排気方向側方
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

重心が前にあるので、手首への負担が軽減。押し付けるだけで軽く作業ができます。 反動で手がたられないのでニードル(針)の広がりが少なく、狙い撃ちがしやすくなります。 ピストルタイプでは入らない奥まった場所でもスムーズな取り回しがおこなえます。 工具を使わず容易にニードル交換ができます。しかもロック機構付きで振動でははずれません。
用途スパッタ・スラグの除去、塗装膜はがし、さび取りに。 仕様(インレットブッシュ)G1/4 付属品ホースセット(1本)、打撃部用作動油(1本)、交換用ニードル(29本) トラスコ品番754-5177 ストローク(mm)18 全長(mm)380(ニードル含む) 質量(g)1470(ニードル含む) 空気圧力(MPa)(適正)0.6 音圧(騒音値)90.1LpA 空気消費量(m3/min)0.22 振動(m/s2)12.3 ピストン径(Φmm)16 ニードル数29本 ニードル長さ(mm)Φ2×180 使用エアーホース内径(Φmm)6.35 打撃数(min-1)4000
1台ほか
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレートに近い新形状です。 奥まった場所でも、狙い通りに作業しやすい本体形状です。 エアーホースは360°回転して使用でき、操作性も抜群です。 ニードル(針)交換が工具を使わず簡単におこなえます。 ロック機構付で振動でははずれません。 前方に重心があり、手首への負担が軽減します。 溶接台での下向き作業も軽く操作できます。 軽量かつハイパワーです。
用途スパッタ、スラグの除去、長い距離のビード除去、塗装膜はがし、サビ取りに最適 無負荷打撃数(min-1)3700 仕様【Lpa】94.1、【LwA】105.1 適合【交換用ニードル】HPSN-318 トラスコ品番792-0164 セット内容ニードル:Φ3mm×180mm…12本、ホースセット…1本、打撃部用作動油(VG-10・白)…1本、交換用ニードル(Φ3mm×180mm)…12本 ストローク(mm)【ニードル】20 全長(mm)400 質量(kg)2 使用空気圧力(MPa)0.6 針長(mm)3×180 エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.26 針タガネ径(Φmm)3 ホース取付口Rc1/4 振動(m/s2)17.3 ピストン径(Φmm)20
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります