空圧工具 :「VESSEL 10本」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートに近い新形状です。 奥まった場所でも、狙い通りに作業しやすい本体形状です。 エアーホースは360°回転して使用でき、操作性も抜群です。 ニードル(針)交換が工具を使わず簡単におこなえます。 ロック機構付で振動でははずれません。 前方に重心があり、手首への負担が軽減します。 溶接台での下向き作業も軽く操作できます。 軽量かつハイパワーです。
用途スパッタ、スラグの除去、長い距離のビード除去、塗装膜はがし、サビ取りに最適 無負荷打撃数(min-1)3700 仕様【Lpa】94.1、【LwA】105.1 適合【交換用ニードル】HPSN-318 トラスコ品番792-0164 セット内容ニードル:Φ3mm×180mm…12本、ホースセット…1本、打撃部用作動油(VG-10・白)…1本、交換用ニードル(Φ3mm×180mm)…12本 ストローク(mm)【ニードル】20 全長(mm)400 質量(kg)2 使用空気圧力(MPa)0.6 針長(mm)3×180 エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.26 針タガネ径(Φmm)3 ホース取付口Rc1/4 振動(m/s2)17.3 ピストン径(Φmm)20
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります