空圧工具 :「エアー先端」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小さなボディで抜群の取り回し。 隅打ちしやすい先端形状。 壁際の張りじまいでもしっかり打てる! 内部構造を見直し高耐久を実現。 片手で握ったままエアダスタボタン操作可能。 優れた操作性のボタン形状。 低反動&低騒音。 打ち込み深さ調整可能。 空打ち防止機構。 単発・連続打ち自動切換え。 握りやすい細軽グリップ。
付属品油さし、セフティゴーグル、六角棒スパナ4、ノーズアダプタ(平打ち用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×72×256 使用空気圧力(MPa)1.18~2.26 使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース) ステープル装填数1連:84/79、最大103 騒音レベル(dB(A))81※目安 ステープル幅(mm)4(MA線) ステープル長さ(mm)25~50 関連資料(3.4MB)
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

小さなボディで抜群の取り回し。 隅打ちしやすい先端形状。 壁際の張りじまいでもしっかり打てる! 内部構造を見直し高耐久を実現。 片手で握ったままエアダスタボタン操作可能。 優れた操作性のボタン形状。 低反動&低騒音。 打ち込み深さ調整可能。 空打ち防止機構。 単発・連続打ち自動切換え。 握りやすい細軽グリップ。
付属品油さし、セフティゴーグル、六角棒スパナ4、ノーズアダプタ(平打ち用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×72×256 使用空気圧力(MPa)1.18~2.26 使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース) ステープル装填数1連:84/79、最大103 騒音レベル(dB(A))81※目安 ステープル幅(mm)4(MA線) ステープル長さ(mm)25~50 関連資料(3.4MB)
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

エア不要!ガス式だから取り回し自在!多彩な用途にパワフル打込み! 高輝度LEDライト。工具レス打込み深さ調整。 19mm幅対応、スリムな先端形状。着脱式マガジン採用でピン詰まり簡単除去。 バッテリ切れお知らせランプ。 2段階調整可能なフック、握りやすいグリップ形状、釘を垂直に打込みやすいマガジンフィット。
付属品バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、ケース、セフティゴーグル、六角棒レンチ4 質量(kg)3.7(ガス缶・バッテリ含む) 線径(Φmm)2.6~3.1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×108×390 使用燃料専用ガス缶(打込み本数:約1100本/缶) バッテリー容量(Ah)1.0 バッテリー電圧(V)7.2 充電時間(分)約30 適合バッテリーBL7010(打込み本数:約4000本/1充電) ピン長さ(mm)(コンクリートピン)19~40 装填数ピン20本(2連×10本)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

クラス最小ボディ&最軽量、取り回しが快適で狙いやすい。取り回しが快適で狙いやすい75mm高圧エア釘打が登場。・クラス最小ボディ。ハウジング前方をスリム化したことにより、先端の視認性が向上。全高304mmでコンパクト。・クラス最軽量2.3kg。メーカー従来機比で0.2kg軽量化の質量2.3kg。連続作業&取り回しが快適です。・狙いやすさを追求したスパイクスリムノーズ。先端部がスリム形状なので狙いやすい。斜め打ちも滑りにくく360°全方向にスパイク可能。・コンパクトなのに従来機と同等の打込み力。エア流路面積をメーカー従来機比で15%アップしたことにより、コンパクトながら打込み力は従来機同等を実現。・操作性に優れたエアダスタ搭載(風量調整機能)。握ったまま片手でON/OFFの操作が可能。スイッチの押し加減で風量調整ができます。・信頼のために「耐久性ファースト」。信頼のために「耐久性ファースト」。内部構造を見直し高耐久を実現。安心24ヶ月保証。
付属品ノーズアダプタ油さしセフティゴーグル六角棒スパナ4 質量(kg)2.3 本体寸法(mm)278×125×304 使用空気圧力(MPa)1.28~2.26 使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上 使用釘(mm)長さ:ワイヤ釘 45~75、シート釘 38~65(ワイド)、N釘 45~75、CN釘 50~75 釘装てん数(本)ワイヤ釘 150~300、シート釘 200 関連資料(7.58MB)
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

クラス最小ボディ&最軽量取り回しが快適で狙いやすい。取り回しが快適で狙いやすい90mm高圧エア釘打が登場。・クラス最小ボディ。ハウジング前方部12mmスリム化したことにより、先端の視認性が向上。全高326mmでコンパクト。・クラス最軽量2.4kg。メーカー従来機比で0.3kg軽量化の質量2.4kg。連続作業&取り回しが快適です。・狙いやすさを追求したスパイクスリムノーズ。先端部がスリム形状なので狙いやすい。斜め打ちも滑りにくく360°全方向にスパイク可能。・コンパクトなのに従来機と同等の打込み力。エア流路面積をメーカー従来機比で15%アップしたことにより、コンパクトながら打込み力は従来機同等を実現。・操作性に優れたエアダスタ搭載(風量調整機能)。握ったまま片手でON/OFFの操作が可能。スイッチの押し加減で風量調整ができます。・信頼のために「耐久性ファースト」。内部構造を見直し高耐久を実現。安心24ヶ月保証。
付属品ノーズアダプタ油さしセフティゴーグル六角棒スパナ4 質量(kg)2.4 本体寸法(mm)278×125×326 使用空気圧力(MPa)1.28~2.26 使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上 使用釘(mm)長さ:ワイヤ釘 45~90、シート釘 45~75(ワイド)、N釘 45~90、CN釘 50~90(90は相当品) 釘装てん数(本)ワイヤ釘 120~300、シート釘 200 関連資料(7.58MB)
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります