サイディング用バラ釘を、簡単にプラシート連結できます。
サイディング用釘打機の最良のパートナーとして、便利に使えます。
釘打ち機は200本/巻の仕様です。シートの長さは1.3m/巻となりますので、V5プラシート100mから約76巻=15200本連結できます。
付属品シートホルダ、取扱説明書
質量(kg)13.5
コード長さ(m)1.8
使用電源(V)単相100
消費電力(VA)6
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)450×430×650
適合釘打機木造用/CN-505・CN-505FP・CN-505A・CN-630・CN-550S・CN-565・CN-565S板金用/CN-650M・CN-620M・CN-652M・CN-660スーパーネイラ/HN-50・HN-65N1・HN-65CS・HN-65M・HN-75N1
適合釘釘素線径/2.2~2.5mm、釘外部径/2.3~2.6mm、釘頭部部径/5.0~5.5mm、全長/38~52mm
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
常圧釘打機
多才、内装・下地対応50mm釘打機
切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。
2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
軽量2.0kgで、内装・下地・フロア・サイディング、さらには薄鋼板までこなす多用途釘打機。
下地用50mm釘、ボード用25mmプラシート釘、サイディング50mmプラシート釘、フロア用ネイル、V5鋼板釘が打てる。
プラシート・ワイヤの切り替え操作なし。釘の装填もラクにできる。
2方向で使えるフロア用アタッチメントが付いています。
用途下地・サイディング・鋼板(16mm厚まで)・内装フロア・内装
仕様フック・アジャスタ・フリープラグ付・360度排気
付属品ケース
質量(kg)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×125×270
安全装置メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa)0.39~0.78
保証期間2年
ネイル装填本数200本・300本・400本(1巻)
ネイル足長さ(mm)25・32・38・40・45・50
使用ホース内径7mm以上・長さ30m以内
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
新機構により部品交換、切替なしで79種類の釘が打てます。新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。鋼製束用コンクリートピンも打てます。
用途N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)
幅(mm)126
全長(mm)324
高さ(mm)302
ネイル装填本数100・200・250・300・400
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.0~7.6×2.1~3.3×26~65
新・風量調整エアダスタ搭載で、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。Wノーズストップ方式で使用釘が133種類に増え、軽量・小型の50mmまでの打込可能です。
用途N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)
幅(mm)126
全長(mm)304
高さ(mm)289
ネイル装填本数100・200・250・300・400
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)4.6~7.2×1.59~2.9×19~50
打ち込みエネルギー5%UP (メーカー従来機CN-565Sとの比較)
装填しやすい新マガジンなど、機能とパワーを両立させた常圧65mm釘打機
38~65mmのワイヤ連結釘、32~65mmのプラシート連結釘に対応
角度可変式のワイドフック
狙い易く、打込の前ずれを低減するギザ付コンタクトノーズ採用
用途下地・銅版(2.3mm厚まで)・サイディング・躯体・コンクリート
安全装置メカニカル方式・トリガロック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×127×303
質量(kg)2.3
使用釘(装てん数)200、300、400
使用釘(mm)32,38,42,45,50,57,60,65
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ
トラスコ品番799-4788
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。