空圧工具 :「超仕上げ釘」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
特価
本日7月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
55mmまでのフィニッシュネイルが使用できます。スリム先端コンタクトノーズで、斜め打ちが可能になりました。業界最小幅6mmを実現し、斜め打ちが可能になり、斜め打ちでもしっかり打ち込めます。,。巾木溝4mmにも打てる薄型ノーズで、巾木、廻り縁の狭い溝(4mm)にも傷つけずにしっかり打てます。スライド式でフック幅を簡単に変えられ、腰に掛けても落ちにくいです。打ち込み深さを簡単に調整できるアジャスタ付きです。
用途下地、内装仕上げ等。
付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・キャリングケース
ネイル装填本数100
ネイル足長さ(mm)15・20・25・30・35・40・45・50・55
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.4~0.8(約4~8)
使用ホース内径(Φmm)マックスエアホース:7以上・長さ30m以内
安全装置メカニカル方式・トリガロック装置
装備品六角棒スパナ3mm・コンタクトトップ・シリンダキャッププロテクタ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。