絞り込み
ブランド
  • ミニター
  • モノタロウ(105)
  • 修理(2,631)
  • 日東工器(1,577)
  • 日本ニューマチック工業(362)
  • 室本鉄工(347)
  • SHINANO(信濃機販)(326)
  • エスコ(220)
  • ベッセル(205)
  • NSK(ナカニシ)(203)
  • 東空販売(177)
  • コンパクトツール(153)
  • 不二空機(148)
  • 空研(147)
  • BAHCO(バーコ)(141)
  • ヨコタ工業(114)
  • 瓜生製作(108)
  • エス・ピー・エアー(107)
  • マキタ(103)
  • マックス(96)
  • JTC(88)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Ver.2(現行モーター用)カールコード コネクター5ピン仕様 ミニターVer.2(現行モーター用)カールコード コネクター5ピン仕様ミニター(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
パワーパックのD.C.出力端子とVer.2ハンドピース、モーターを接続する専用コードです。
トラスコ品番827-8902質量(g)85長さ(m)1.5
ミニモ駆動刻字ペンワークマーカー ミニターミニモ駆動刻字ペンワークマーカーミニター
37,980税込41,778
1台
当日出荷
超軽量、スリムボディーで書きやすいです。 従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。 ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。 使用空気圧は0.4~0.7MPaです。
用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適です。適合硬度:HRC50までトラスコ品番218-6179質量(g)136(コード含まず)空気消費量(L/min)25使用空気圧力(MPa)0.4~0.7ホース長さ(m)2.5ホースジョイントPT1/4胴径×全長(mm)17×140
スタンダードヘッド ミニタースタンダードヘッドミニター
29,980税込32,978
1個
当日出荷
セット内容:[付属品]スリーブコレットPA2001(Φ2.34)。応用範囲の広い標準型ヘッドです。
コレットKP-032 (Φ3.0)
スタンダードロータリー ミニタースタンダードロータリーミニター
58,980税込64,878
1台
翌日出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えた万能タイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4【手元スイッチ】レッド質量(g)287 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000定格電圧 DC V3~40
互換アダプタ ミニター互換アダプタミニター
3,598税込3,958
1個
当日出荷
旧タイプの電源装置(3ピン仕様)にVer.2ハンドピース・モーターを接続させるためのアダプタです。
トラスコ品番827-8943質量(g)36
マイクログラインダーPremoプレモ・ハンドピース&コントローラーセット ミニターマイクログラインダーPremoプレモ・ハンドピース&コントローラーセットミニター
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
プロユースからホビーユースまであらゆるシーンに対応できます。 回転精度を追及し、芯ブレの少ない滑らかな加工が可能です。 トルク制御を改善したことで、特に低速域において粘り強いパワーが発揮できます。
用途金型や精密部品の加工に。トラスコ品番207-3571セット内容ハンドピース(RPM-V35R)●コントローラー(RPM-V35C)●ACアダプター(RPM-V35AD6)●交換用カーボンブラシ(KE-610)軸径(Φmm)3.0全長(mm)151質量(g)866回転数(min-1[r.p.m])35000無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~35000外径(mm)27アズワン品番64-8861-79
スタンダードロータリー ミニタースタンダードロータリーミニター
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。小型で高回転が得られ、軽快なタッチで加工ができます。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.35【手元スイッチ】バイオレット質量(g)224 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~35000定格電圧 DC V3~30
スレンダーヘッド ミニタースレンダーヘッドミニター
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
セット内容:[付属品]スリーブコレットPA2001(Φ2.34)。スリムで持ちやすく、バランスの良いヘッドです。
用途精密作業に最適コレットKP-032 (Φ3.0)
ミニモ 空圧駆動刻字ペン交換用ペン先 ミニターミニモ 空圧駆動刻字ペン交換用ペン先ミニター
9,998税込10,998
1本
当日出荷
トラスコ品番334-2301質量(g)3.7
ストレートコード ミニターストレートコードミニター
4,398税込4,838
1本
9日以内出荷
パワーパックのD.C.出力端子とVer.3ハンドピース、モーター5PINを接続する専用コードです。
全長(m)1.5
ロータリーセット (ポータブル) ミニターロータリーセット (ポータブル)ミニター
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
セット内容:C2013/M113H/M213RA/RM11/BX01。細かな切削加工から鏡面研磨までカバーするベーシック・グラインダーセットです。
アングロンヘッド ミニターアングロンヘッドミニター
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
セット内容:[付属品]コレットKP-021(Φ2.34)。90°アングロンヘッドの標準タイプです。
コレットKP-022 (Φ3.0)
スタンダードロータリー ミニタースタンダードロータリーミニター
58,980税込64,878
1台
翌日出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・軸付砥石など、超高速回転が必要な小径のセンタンツールを使用する作業に適応します。小径のセンタンツールを使用する場合、特に有効です。最も小型のタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.45【手元スイッチ】アイボリー質量(g)197 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)2.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~50000定格電圧 DC V3~30
スタンダードロータリー ミニタースタンダードロータリーミニター
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。
用途小型で中速、精密軽作業に最適その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3【手元スイッチ】ブルー質量(g)225 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000定格電圧 DC V3~30
リモートコントロール用プラグ ミニターリモートコントロール用プラグミニター
899税込989
1個
当日出荷
外部入出力信号を利用しハンドピースを制御する際に必要なプラグです。
トラスコ品番827-8940質量(g)18
ストレートコード (7P) ミニターストレートコード (7P)ミニター
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
パワーパックのD.C.出力端子とVer.3ハンドピース、モーター7PINを接続する専用コードです。
全長(m)1.5
スタンダードロータリー ミニタースタンダードロータリーミニター
61,980税込68,178
1台
6日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。高トルクで中速、粘りのある回転力が特長です。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3【手元スイッチ】グリーン質量(g)284 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)5.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000定格電圧 DC V3~30
ヘビーデューティーアングロンヘッド ミニターヘビーデューティーアングロンヘッドミニター
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
セット内容:[付属品]コレットKP-036(Φ2.34)。コレットチャックの把握力を強化したアングロンヘッドです。
コレットKP-032 (Φ3.0)
ヘビーデューティーヘッド ミニターヘビーデューティーヘッドミニター
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
セット内容:[付属品]コレットKP-062(Φ3.0)。軸径Φ2.34mm~Φ6.35mmまでのセンターツールが使えます。
コレットKP-060 (Φ6.0)
ラバークレイドル ミニターラバークレイドルミニター
1,198税込1,318
1台
当日出荷
ゴム製のハンドピース安定台です。すべてのハンドピースに使用できます。
トラスコ品番852-1806外形寸法(mm)W72×D72×H30
ミニモ プレモロータリー ミニターミニモ プレモロータリーミニター
19,980税込21,978
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~25000トラスコ品番777-1932軸径(Φmm)3.0全長(mm)146質量(g)189外径(mm)27
プレモ用スタンドセット ミニタープレモ用スタンドセットミニター
939税込1,033
1個
7日以内出荷
プレモコントローラーを張りつけて使用するスタンドです。
用途コントローラースタンド(プレモ用)トラスコ品番827-8939質量(g)165
プレモ用カーボンブラシ ミニタープレモ用カーボンブラシミニター(1件のレビュー)
1,395税込1,535
1個
当日出荷
プレモハンドピース(RPM-R25)用の交換用カーボンブラシです。
トラスコ品番827-8921質量(g)8
アングロン ミニターアングロンミニター
71,980税込79,178
1個
8日以内出荷
アングロンヘッド(H213)・ヘビーデューティアングロンヘッド(H223)・アングロン120ヘッド(H233)を搭載したハンドピース。平面・曲面・端面の研磨に適した90°・120°の角度をもったアングルグラインダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
スレンダーロータリー ミニタースレンダーロータリーミニター
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
スレンダーヘッド(H023)を搭載したハンドピース。指先にフィットするスリムな先端部による精密作業のしやすさが特長です。
RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
スタンダードロータリー ミニタースタンダードロータリーミニター
58,980税込64,878
1個
8日以内出荷
スタンダードヘッド(H013)を搭載したハンドピース。バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
レシプロン ミニターレシプロンミニター
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
振幅0~8mm、振動数260~3,500回/分 ストローク重視型です。最大ストローク8mm、毎分振動数3,500回まで設定できます。取り付け可能なセンタンツール軸径はΦ2.0mm~Φ6.35mmです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3適合【カーボンブラシ】KE-580ストローク(mm)0-8質量(g)790定格電圧 DC V3-30取付可能軸径(Φmm)2.0-6.35振動数(回/min-1)【無負荷】260-3500
ラブロン ミニターラブロンミニター
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
ラブロンヘッド(H311)を搭載したハンドピースです。左右運動により溝や狭部研磨に威力を発揮します。溝や狭部の研磨から微細なバリ、カエリ取りまで素早くこなします。コーナー部(突き当て部分)や平面の研磨にも効果的です。ヘラ状のセンタンツールを利用して、狭く深いリブなどの研磨に特に効果を発揮します。V溝チャックの採用で軸径Φ1.5mmΦ4.7mmのセンタンツールが簡単に取り付けられます。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.25【手元スイッチ】ブラック質量(g)307 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)6.9定格電圧 DC V3~30取付可能軸径(Φmm)1.5~4.7振幅目盛(mm)0~1.6振動数(回/min-1)800~8000
レシプロン ミニターレシプロンミニター
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
振幅0~2mm、振動数460~7,000回/分 スピード重視型。最大ストローク2mm、毎分振動数7,000回まで設定できます。取り付け可能なセンタンツール軸径はΦ2.0mm~Φ6.35mmです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3適合【カーボンブラシ】KE-580ストローク(mm)0-2質量(g)783定格電圧 DC V3-30取付可能軸径(Φmm)2.0-6.35振動数(回/min-1)【無負荷】460-7000
ラブロンヘッド ミニターラブロンヘッドミニター
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
セット内容:[付属品]スリーブコレットPA2001(Φ2.34)。先端が左右に往復運動します。振幅は振幅幅目盛りで0~1.6mmの範囲で設定できます。
コレットKP-032 (Φ3.0)許容回転数(min-1[r.p.m])8,000振幅(mm)最大1.6使用可能軸径(mm)1.4~4.7
ロータリーセット (ポータブル) ミニターロータリーセット (ポータブル)ミニター
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷
セット内容:C2013/M213/H213/H033/MG03/RM11/BX01。粘りのある中速型のスタンダードロータリーに、大きな加工量に適するヘビーデューティヘッドと小型のアングロンヘッドを組み合わせました。付属の減速ギヤジョイントと組み合わせることにより約4倍のトルクが得られます。
ロータリーセット (ポータブル) ミニターロータリーセット (ポータブル)ミニター
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
セット内容:C2113/M213H/M213LRV/RM11/BX01。スタンダードロータリーとラブロンのセットです。切削・バリ取り・研磨などの幅広い作業に使えます。
ロータリーセット (ポータブル) ミニターロータリーセット (ポータブル)ミニター
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
セット内容:C2213/M213H/M213LRV/RM11/BX01。スタンダードロータリーとラブロンのセットです。切削・バリ取り・研磨などの幅広い作業に使えます。
ロータリーセット (ポータブル) ミニターロータリーセット (ポータブル)ミニター
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
セット内容:C2213/M213/H213/H033/MG03/RM11/BX01。粘りのある中速型のスタンダードロータリーに、大きな加工量に適するヘビーデューティヘッドと小型のアングロンヘッドを組み合わせました。付属の減速ギヤジョイントと組み合わせることにより約4倍のトルクが得られます。
スタンダードロータリー ミニタースタンダードロータリーミニター
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えたスリムタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.25【手元スイッチ】レッド質量(g)229 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000定格電圧 DC V3~30
スタンダードロータリー ミニタースタンダードロータリーミニター
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具などトルクを必要とする作業に適しています。トルクを重視した低速タイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.25【手元スイッチ】ブラック質量(g)283 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)6.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~8000定格電圧 DC V3~30
スレンダーロータリー ミニタースレンダーロータリーミニター
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3【手元スイッチ】ブルー質量(g)215 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000定格電圧 DC V3~30
スレンダーロータリー ミニタースレンダーロータリーミニター
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。高トルクで中速、粘りのある回転力のスリムタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.1【手元スイッチ】グリーン質量(g)218 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)5.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000定格電圧 DC V3~30
アングロン ミニターアングロンミニター
71,980税込79,178
1台
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-022(Φ3.0);付属コレット:KP-021(Φ2.34)。サンドペーパーディスク・ダイヤモンドディスク・ゴムディスクなど、粗仕上げに適応します。アングロン/平面・曲面・端面をスピーディに研磨する90°のアングルグラインダーです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4【手元スイッチ】グリーン質量(g)273 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)5.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~14200定格電圧 DC V3~30
ロータリーセット (ポータブル) ミニターロータリーセット (ポータブル)ミニター
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
セット内容:C2013/M213H/RE113/RM11/BX01。スタンダードロータリーとミニベルトサンダーをセットします。アルミニウムなどの非鉄金属の切削にも威力を発揮します。

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら