空圧工具 :「エアー流量調整」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
供給空気圧力0.4MPaから使用できます。 わずか0.45MPaで、一般的ダイグラインダと同程度のトルク発揮(メーカー調べ)。 エアグラインダの空気消費量を20%以上低減します(メーカー調べ)。 一般的なダイグラインダと比較し、約20%停止トルクがアップします。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に 超硬バー、軸付き砥石用 全長(mm)200 摘要アングル115°タイプ タイプ排気:後方 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 チャック内径(Φmm)6 機能エア流量調整:○、安全ロックレバー:○ 空気消費量(m3/min)0.18 ホース取付口Rc1/4
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります