小型軽量化を追求したボディデザインにより使いやすく、作業能率が大幅に向上します。
特殊エアホースと精密ギアの採用により、回転音が大変低くなりました。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])45000
空気消費量(m3/min)0.16
ホース取付口R1/4
トラスコ品番106-9560
全長(mm)128
質量(g)120
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.5
スロットル方式ON/OFF
排気方向後方
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
小型軽量化を追求したボディデザインにより使いやすく、作業能率が大幅に向上します。
特殊エアホースと精密ギアの採用により、回転音が大変低くなりました。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨。
適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(m3/min)0.16
ホース取付口R1/4
排気方向後方
質量(g)140
使用空気圧力(MPa)0.5
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。