正回転・逆回転に切替可能です。3段階で回転速度を切替が可能ですので作業にあわして変更してください。
用途小ネジの締め付け作業に。
回転数(min-1[r.p.m])10000
最大トルク(N・m)250
ねじ締め能力(mm)M10
質量(kg)1.6
空気消費量(L/min)900
使用空気圧力(MPa)0.62
ビット差込部(mm)6.35
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。