2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに 無負荷打撃数(min-1)4500 付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC 全長(mm)317 質量(kg)1.98 空気使用量(L/min)99 使用空気圧力(MPa)0.62 ピストン径(Φmm)19 ニードル数19 ニードル長さ(mm)3Φ×180 関連資料よくある商品Q&A ご使用方法について 取扱説明書取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

エアーチッパー モノタロウ 動画あり
エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
用途錆び落としやハツリ作業に 無負荷打撃数(min-1)5000 付属品チゼル1本 ストローク(mm)33 全長(mm)341 質量(kg)1.8 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.2 空気接続口PT1/4 関連資料エアーチッパーのご利用方法
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります