ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに。
塩害などの酷い錆び落としに。
溶接のスラグ落としに。
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
ストローク(mm)ピストン/28.2
寸法(mm)幅86×全長378
質量(kg)2.8
空気使用量(L/min)232
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
無負荷打撃数(min-1)4600
ピストン径(Φmm)25
ニードル数19
ニードル長さ(mm)3Φ×180
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(1.0MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。