空圧工具 :「差込角25.4mm」の検索結果

特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型インパクトレンチ 高トルクタイプ、ツインハンマー25.4mm角 モノタロウ 動画あり
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックやトレーラーのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に 仕様正回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))、逆回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1)) 付属品PT1/2カプラー、防塵ゴムキャップ 寸法(mm)幅173×全長492 質量(kg)7.5 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])25.4[1] 最大トルク(N・m)2441 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 空気消費量(L/min)282 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/2 実用トルク範囲(N・m)271~2033 使用ホース径(Φmm)13
1個
65,980 税込72,578
当日出荷

ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に 仕様正回転(3段階、約1085N・m/5秒、約610N・m/5秒、約405N・m/5秒)、逆回転(約1085N・m/5秒) 付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ 全長(mm)205 質量(kg)2.5 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])25.4[1] 最大トルク(N・m)1492 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 空気消費量(L/min)140 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT3/8 実用トルク範囲(N・m)405~1085 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(1.3MB)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります