空圧工具 :「ガラス研磨」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MTM-AT60S マイティミニ ATS ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)マイティミニ ATS
エコ商品
用途ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。 付属品研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー・カプラ・レギュレーター 質量(kg)1.25 本体寸法(mm)100×115×200 使用空気圧力(MPa)0.49~0.68 ローラー(W×Φmm)60×50 ベルト速度(m/min)800 空気消費量(m3/min)0.3 ベルト寸法(mm)60×265 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります