サンダーとポリッシャーの1台2役
ペーパーによる塗装剥がし、パテの研磨作業、バフを装着してのポリッシング作業等に適しています。
アングルヘッドにベアリング3個を採用し回転効率を高めています。
特殊なギヤシステムを採用することにより駆動ロスを極力抑え、低速グラインダーでも高トルクを実現しています。
人間工学に基づいたデザインのサイドハンドルで手への負担を軽減します。
シングル回転。
仕様●回転数(rpm):4000●空気消費量(m3/min):0.45●全長(mm):178●重量(kg):0.78●付属カプラ:Rc1/4
アズワン品番67-5958-21
1個
¥44,980
税込¥49,478
93日以内出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。