柳瀬の豊富なミニディスクシリーズが使用可能。研削から研磨作業までできます。
消音器付きで作業性に優れています。
小さい研磨傷で後工程が非常に楽になります。作業改善にご使用ください。
用途平面研磨などに。
付属品TOPミニディスク♯40、♯60、♯120・各1枚レギュレーター、カプラ、交換用スパナ、六角棒レンチ・各1本
全長(mm)140
質量(g)530
回転数(min-1[r.p.m])22000
使用圧力(MPa)0.44~0.58
空気消費量(m3/min)0.6
頭部高さ(mm)58
サイズ(mm)(ディスク)Φ58×10
排気方向側方
RoHS指令(10物質対応)対応
スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。消音器付きで作業性に優れています。
用途メーカーの豊富なミニディスクシリーズが使用可能で研削から研磨までできます。小さい研磨傷で後工程が楽になります。
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
ギアレス仕様のエアサンダーです。
ギアがないので、振動が少なくスムーズな回転です。
軽いので、疲れにくいです。
回転と揺動のダブルアクションタイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがしやパテ研磨作業の仕上げに。
付属品交換用ピン 1本、レギュレータ 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、スポンジパット 1個
トラスコ品番261-5059
全長(mm)192
高さ(mm)90
奥行(mm)40
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)50
空気消費量(m3/min)0.45
排気口後方
ホース取付口Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
クイックロック調整スイッチで360°角度調整可能です。
ビルトインレギュレーターで手元調整です。
握りやすい最新デザインです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6
排気口後方
ホース取付口Rc1/4
ギアレス仕様のエアグラインダーです。
振動が少なく回転がスムーズです。
軽いので疲れにくいです。
ワンタッチ着脱で取り付けが簡単です。
付属品交換用スパナ 1本、レギュレーター 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、ペッタンパットΦ50 1個
トラスコ品番250-4186
全長(mm)188
高さ(mm)77
奥行(mm)40
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)50
空気消費量(m3/min)0.45
排気口後方
ホース取付口Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。