空圧工具 :「研磨ゴム砥石」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])21000
空気消費量(m3/min)0.2
付属品カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個
質量(g)230
使用圧力(MPa)0.44~0.58
外径(Φmm)19
取付部M7×P0.75
排気方向後方
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。