高速レシプロ(前後)運動で強力に研磨できます。
回転運動では研磨しにくい隅や面を均一にする作業に向いています。
付属の3種類のパットを取り換えれば色々な研磨シートが使用可能です。
回転数(min-1[r.p.m])13000
付属品パット3種類各1個
ストローク(mm)3
寸法(mm)80×45×170
質量(g)830
使用圧力(MPa)0.58
空気消費量(m3/min)0.4
排気方向後方
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])21000
空気消費量(m3/min)0.2
付属品カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個
質量(g)230
使用圧力(MPa)0.44~0.58
外径(Φmm)19
取付部M7×P0.75
排気方向後方
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。