3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワーモーターを採用し、電気と変わらない安定した切削面を実現します。 軽量でエアーホースの取り回しも簡単でメンテナンスも易しいです。 サイレンサ仕様は片手でも安定感のある仕様になっております 板厚は最小9mmから加工できます 橋梁・鉄骨・造船などの鋼板の縁端にR面取り加工を行うことで塗装が均一に付き、塗料クラックの発生を抑え、優れた防錆効果を得られます。 3枚刃 橋梁・鉄骨・造船などの鋼板のR面取りに。
仕様●無負荷回転数(min^-1):10000相当●空気消費量(m3/min):0.82●面取り能力:R3●面取り角度(°):90●ホース取付口:20PM●使用空気圧力(MPa)統合:0.49~0.68●使用空気圧(MPa):0.49~0.68●サイレンサ仕様●R3用●重ね加工最小板厚 9mm●材質/仕上:ボディ/金属●原産国:日本●コード番号:383-1371 アズワン品番67-5612-87
1台
118,900 税込130,790
14日以内出荷

ハイパワーモーターを採用し、電気と変わらない安定した切削面を実現します。 軽量でエアーホースの取り回しも簡単でメンテナンスも易しいです。 サイレンサ仕様は片手でも安定感のある仕様になっております 板厚は11mmから加工ができて センターローラーを外さずチップ交換ができます センターローラーを外さずにチップ交換ができます 橋梁・鉄骨・造船などの鋼板の縁端にR面取り加工を行うことで塗装が均一に付き、塗料クラックの発生を抑え、優れた防錆効果を得られます。 3枚刃 橋梁・鉄骨・造船などの鋼板のR面取りに。
仕様●無負荷回転数(min^-1):10000相当●空気消費量(m3/min):0.82●面取り能力:R3●面取り角度(°):90●ホース取付口:20PM●使用空気圧力(MPa)統合:0.49~0.68●使用空気圧(MPa):0.49~0.68●サイレンサ仕様●R3用●重ね加工最小板厚 11mm●材質/仕上:ボディ/金属●原産国:日本●コード番号:383-1373 アズワン品番67-5612-86
1台
118,900 税込130,790
14日以内出荷

サイレンサ仕様は片手でも安定感のある仕様になっております板厚は最小9mmから加工できます 最小加工半径R11から加工できます 重ね加工最小板厚 9mm。 最小加工半径 R11 片手持ち仕様は片手でも安定感のある作業が可能です センターローラーを外さずにチップ交換ができます 2枚刃 R3面取り
仕様●無負荷回転数(min^-1):10000相当●空気消費量(m3/min):0.82●面取り能力:R3●面取り角度(°):90°●使用空気圧(MPa):0.49~0.68Mpa●サイレンサ仕様●3R用●材質/仕上:ボディ:金属●原産国:日本●コード番号:383-1368 アズワン品番67-5612-89
1台
149,800 税込164,780
14日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります