空圧工具 :「フレーム」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター AR2000シリーズ
本体に樹脂を大胆に採用し、軽量化につとめました。 狭い場所での作業に便利な小径フレームヘッド採用。 連続作業や長時間作業にうれしいソフトなグリップ、軽いスイッチ。リベッティング時の衝撃を和らげるSoft-Set(ショックレス機構)タイプ。 作業音も静かで環境に優しい本体内蔵サイレンサー。
必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6)
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター
エコ商品
”強さ”と”優しさ”を兼ね備えたエアーリベッターです。高強度リベット、Sボルトにも対応(オプション対応)。現場の課題だったメンテナンス性を劇的に向上しました。油圧オイル補給頻度削減(100万回のストローク試験後ストローク減少量0.2mm以下です。フレームヘッドが工具レスで取り外し可能です。ジョーまわりのメンテナンスやノーズピースの交換が簡単になりました。油圧シリンダーのシール性向上により、オイル漏れ激減しました。握りやすさを形にした2色成形樹脂グリップ仕様です。
用途ブラインドリベットの締結 仕様バキュームON/OFF切り替えスイッチ付 付属品ノーズピース(Φ4.8用、Φ6.4用)、ガイドパイプ(Φ4.8用、Φ6.4用) トラスコ品番668-8577 ストローク(mm)25 全長(mm)331 出力工具引張力 18.5kN(空気圧 0.6MPa 吸引時) 使用ジョーCJL(超硬質大) 騒音値(dB)等価騒音レベルLAeq 80以下 リベット径使用範囲(Φmm)Φ4.8、Φ6.4 オプション対応:高強度リベット Sボルト 必要空気圧0.5~0.6(MPa) リベット使用範囲(mm)4.8、6.4 RoHS指令(10物質対応)対応 空気量(L)(使用)1分あたりの空気使用量 105/min以下(空気圧 0.6MPa 吸引時) 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)331×318×143
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)部品 エアーリベッター R1A1
関連資料パーツリスト
1個
特価
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)部品 エアーリベッター AR011MX
関連資料パーツリスト
1個
特価
172 税込189
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

オートリベットフィーダー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)オートリベットフィーダー
手軽にリベットの自動供給ができる超小型リベットフィーダーです。 リベット供給ユニットは3ポジションに調整可能です 卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。
用途ブラインドリベット自動供給フィーダー 仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能) 適合【リベッター】R1A1(フレームヘッド21mmのモデル)、AR2000MV 質量(kg)10.9 電源(V)AC100~240(50~60Hz) 口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様) リベット径使用範囲(Φmm)3.2 必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305
1台
559,800 税込615,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)オートリベットフィーダー
手軽にリベットの自動供給ができる超小型リベットフィーダーです。 リベット供給ユニットは3ポジションに調整可能です 卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。
用途ブラインドリベット自動供給フィーダー 仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能) 適合【リベッター】R1A1(フレームヘッド21mmのモデル)、AR2000MV トラスコ品番855-8698 質量(kg)10.9 電源(V)AC100~240(50~60Hz) 口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様) リベット径使用範囲(Φmm)2.4 必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305 バスケット(個)1000
1台
559,800 税込615,780
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります