1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工ができます。
回転数(min-1[r.p.m])25000 仕様チャキング(pt)M7×0.75 付属品カップ砥石(#60・Φ30)×1個・カップラビン(#80・Φ30)×1個・ディスクホルダ(Φ30)×1個・ペーパーディスク(#60・#80・#120・#180・#320)×各3枚・ピンレンチ×1個 接続口径2分(1/4インチ) 質量(g)140 空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.2 排気方式後方 ヘッド仕様90°・120°
1台
43,980 税込48,378
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります