空圧工具 :「エアープラグ 回転」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。10mmチャック付きで鉄工ドリル10mmまでの穴あけが可能です。左右回転切り替えレバー付きで、逆回転の作業も出来ます。
用途金属など穴あけや軸付砥石などで研磨やバリ取りなどに使用。 仕様チャックハンドル付き 付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル 材質本体:アルミダイキャスト他 質量(g)1100 最高使用圧力(MPa)0.68 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 穴あけ能力(mm)1~10 空気消費量(L/min)500 エア取入口Rc1/4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×140×42
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

後方正逆レバーで、締め・ゆるめの変更が簡単です。最大トルク350N・mの強い力でスピーディーに作業ができます。下方空気排気口で、空気排気が作業の邪魔になりません。4段階流量レギュレーターは、回転式でスムーズに変更できます。
用途ボルト・ナットの締付・緩め作業。 セット内容本体・インパクトソケット(17・19・21mm)・エア用ワンタッチプラグ(R1/4おねじ)・エアーツールオイル・シールテープ・ケース 使用圧力(MPa)0.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100 空気使用量(L/min)780(0.78m3/min) トルク能力範囲(N・m)260~350 空気取入口Rc1/4(PT1/4めねじ) ソケット差込角(mm)アンビル12.7角(1/2sq) 実用トルク範囲(N・m)150~250 ハンマータイプシングルハンマー
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。ダブルアクション回転で強力に研磨、研削します。レギュレーター(空気流量調整)が付いているので状態に合わせて研磨、研削が出来ます。非吸塵タイプなのでコンパクトで取り回しが楽です。マジック式なのでペーパーの交換が簡単にできます。
用途木工、塗装、パテなどの研磨、研削。 仕様125Φマジック式穴なしタイプ・ペーパーA80番・A180番・A240番各1枚付き・パッド交換用スパナ付属 付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル 材質本体:アルミダイキャスト他 質量(g)900 最高使用圧力(MPa)0.68 空気消費量(L/min)400 エア取入口Rc1/4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×110×125 使用ペーパー125mmマジック式穴なしタイプ 無負荷往復回数(回/min)11000
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。幅10mm全長330mmのベルトが使用できます。にぎりやすく疲れにくいゴムカバー付きグリップです。アームの角度が調整でき楽な姿勢で作業できます。アームストッパー付きで簡単にベルト交換ができます。
用途細かい部分の研磨に最適で金属加工、バリとり、溶接処理、塗装のはく離に使用。 仕様エアーレギュレーター(空気流量調整機能)無、ベルトペーパー2枚A80番・六角レンチ4mm 付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル 材質本体:アルミダイキャスト他 質量(g)860 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000 空気消費量(L/min)500 エア取入口Rc1/4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×100×90
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります