空圧工具 :「石材」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。 コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。 打撃数(min-1[回/分])4500 セット内容本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース 全長(mm)180 使用圧力(MPa)0.6 本体質量(g)1100 空気消費量(L/min)114 空気取入口PT1/4配管用メネジ
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

5種類のチゼルをセットにした、プロフェッショナル仕様のエアーハンマーキットです。小型ハンマーのハイパワータイプです。 クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能です。コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。 先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。 打撃数(min-1[回/分])3200 仕様チゼル内容:ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本 セット内容本体・スプリングリテイナー・クイックリテイナー・チゼル5本・シールテープ・ワンタッチプラグR1/4・オイル・ケース 質量(kg)1.7 使用圧力(MPa)0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×175 空気消費量(L/min)340 空気取入口RC1/4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。 適合機種SK11エアーハンマー 材質SCM材(クロームモリブデン鋼) 軸径(Φmm)10 全長(mm)175 先端形状フラット(幅19mm)
1本
899 税込989
当日出荷

ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。 適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K) 材質SCM材(クロームモリブデン鋼) 軸径(Φmm)10 全長(mm)127 先端形状フラット(幅20mm)
1本
599 税込659
当日出荷

より安全に、快適にハツリ作業が出来るロングタイプエアーハンマーです。全長270mmのロングヘッドなので、作業中の飛散物から距離を置いて作業ができます。チゼルなどの先端工具の交換は、工具を用いないワンタッチ交換。素早く工具が交換でき、効率よく作業ができます。滑りにくく、しっかりと保持が出来るゴムグリップ採用。冬場でも冷たくなく快適に作業ができます。横向き、上向き、下向きなど様々な方向で作業ができるピストル形状です。
用途コンクリート、石材のハツリ、鋳物の砂落とし、錆落とし、剥離やボルトや鉄板などの切断作業。 材質ボディ:アルミダイキャスト、シリンダ:鉄、グリップ・チャック:ゴム 打撃数(min-1[回/分])2100 本体質量(kg)約2.3 空気消費量(L/min)360(大気圧換算値) 使用空気圧力(MPa)0.6 空気取入口Rc1/4(1/4配管用接続テーパーメネジ) エアホース仕様内径6.5mm以上推奨 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)276×172×57 チゼル軸径(Φmm)10
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります