空圧工具 :「研磨砥石」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。10mmチャック付きで鉄工ドリル10mmまでの穴あけが可能です。左右回転切り替えレバー付きで、逆回転の作業も出来ます。
用途金属など穴あけや軸付砥石などで研磨やバリ取りなどに使用。 仕様チャックハンドル付き 付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル 材質本体:アルミダイキャスト他 質量(g)1100 最高使用圧力(MPa)0.68 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 穴あけ能力(mm)1~10 空気消費量(L/min)500 エア取入口Rc1/4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×140×42
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります