空圧工具 :「エアホース 12mm」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
手狭な部位の研磨やあらゆる材質の切削作業に。アーム角度は作業目的に応じて調節できます。消音材内蔵。作業者を保護する安全設計
用途自動車鈑金作業。溶接のビート削り、スポット部の削りに。鉄、アルミ、木工、FRP、ダイカスト鋳物製品の面取り、バリ取りに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])16000
セット内容ベルトぺーパー(12×330mm)#60、#80、#120×各1枚
種別非吸塵式
全長(mm)287(パッド含)
質量(kg)0.84(パッド含)
全高(mm)82(パッド含)
ベルト幅W×長さL(mm)10×330、12×330
ペーパー寸法(mm)10×330、12×330
ベルト速度(m/min)1360
ホース口金取付ねじRc1/4
騒音レベル(dB(A))78
空気消費量(Nm3/min)0.34
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
はくり作業がスムーズに!!
用途溶接後のスラグ落とし。コンクリート・岩盤の目荒し。鉄板の錆・塗装落とし。鋳物の砂落とし
付属品カップリングプラグ20PM×1個
トラスコ品番364-0922
全長(mm)210(ニードル含まず)
質量(kg)1.2(ニードル含まず)
ホース口金取付ねじRc1/4
空気消費量(Nm3/min)0.15
ニードル数12
ニードル長さ(mm)Φ3×125
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。
用途大型自動車のタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立作業。大型自動車のUボルト脱着作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4000
実用トルク範囲(N・m)340~1370
付属品本体のみ
全長(mm)510
質量(kg)9.9
差込角(mm)25.4
ホース口金取付ねじRc1/2
騒音レベル(dB(A))99
能力ボルト径(mm)38
空気消費量(Nm3/min)0.72
使用エアーホース内径(Φmm)12
コンプレッサー(kW)7.5
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
打撃が安定:従来のインパクトレンチのような打撃の「みだれ」はありません。小型軽量:従来とは1~2クラスの差があります。エアー消費も格段に少なくなっています。安定した潤滑機能:必要な部分からグリースが飛び散りません。耐久性:従来のインパクトレンチのような部品のジャンプ作用はありません。長期に渉ってトルクの低下はありません。
用途中型・大型車のUボルト脱着作業。大型トラックやバスのタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3700
実用トルク範囲(N・m)1000~2450
トラスコ品番295-4451
全長(mm)531(ソケット含まず)
質量(kg)11.6(ソケット含まず)
差込角(mm)25.4
ホース口金取付ねじRc1/2
騒音レベル(dB(A))98
能力ボルト径(mm)45
空気消費量(Nm3/min)0.75
使用エアーホース内径(Φmm)12
コンプレッサー(kW)7.5
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。