1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12.7mm超軽量インパクトレンチ 空研 動画あり
小型乗用車ホイールナットの脱着作業や建機組立生産 ラインに開発されたN型エアーインパクトレンチ! KW1600proXのモデルチェンジ品です。 (1)小型・軽量 (2)打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用 (3)操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵 (4)最大締付け トルクは520Nmと高出力 (5)視認性及び本体保護のプロテクタを採用
用途小型乗用車ホイールナットの脱着作業、建機組立・分解作業 全長(mm)175 差込角(mm)12.7 全高(mm)179 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.3 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9600 騒音レベル(dB(A))79 実用トルク範囲(N・m)100~350 能力ボルト径(mm)16
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります