空圧工具 :「ネジ締め機」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子制御コントローラ内蔵により高精度な締付トルク管理を実現 ナット着座までの高速仮締めと低速本締めにより作業性が良い 3種類のトルク値が記憶できるプリセット型 バッテリ内蔵により電気配線不要 低振動低騒音
用途トルク管理が必要なねじ締め作業、建機トラクタなどの組立作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])100 仕様設定トルク範囲140Nm~450Nm トラスコ品番852-3103 セット内容カップリングプラグ20PM、アルカリ乾電池単3型4本、バー式反力受け(標準) 全長(mm)354 質量(kg)5.3 使用空気圧力(MPa)0.6(推奨) 使用ホース内径(Φmm)6.5 空気消費量(m3/min)0.38(Normal) ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))78
1台
559,800 税込615,780
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります