9.5mm角ドライブ。エンジン廻りの整備作業等小径ネジ作業に最適です。
用途8mm以下の小径ボルト・ナット・木ねじ・タッピングねじの締付け作業。二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。小型エンジンの分解組立作業。フェンダー・バンパー・内装作業の分解取付作業
ホース口金取付ねじRc1/4
使用ホース(mm)6.5
騒音レベル(dB(A))77
差込サイズ(Φmm)9.5sq
全長(mm)145(ソケット無)
質量(kg)0.95(ソケット無)
空気消費量(m3/min)0.30
無負荷回転数(min-1[r.p.m])[8800]
圧縮機2.2(kW)
能力ボルト径8(mm)
実用トルク範囲(N・m)20~100
付属品カプラー20PM×1、クラッチオイル30cc×1、6角棒スパナ4mm×1
トラスコ品番295-4508
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
小型乗用車ホイールナットの脱着作業や建機組立生産
ラインに開発されたN型エアーインパクトレンチ!
KW1600proXのモデルチェンジ品です。
(1)小型・軽量
(2)打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用
(3)操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵
(4)最大締付け トルクは520Nmと高出力
(5)視認性及び本体保護のプロテクタを採用
用途小型乗用車ホイールナットの脱着作業、建機組立・分解作業
全長(mm)175
差込角(mm)12.7
全高(mm)179
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.3
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9600
騒音レベル(dB(A))79
実用トルク範囲(N・m)100~350
能力ボルト径(mm)16
打撃が安定:従来のインパクトレンチのような打撃の「みだれ」はありません。小型軽量:従来とは1~2クラスの差があります。エアー消費も格段に少なくなっています。安定した潤滑機能:必要な部分からグリースが飛び散りません。耐久性:従来のインパクトレンチのような部品のジャンプ作用はありません。長期に渉ってトルクの低下はありません。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000
実用トルク範囲(N・m)150~580
全長(mm)200(ソケット含まず)
質量(kg)3.1(ソケット含まず)
差込角(mm)19
ホース口金取付ねじRc1/4
騒音レベル(dB(A))88
能力ボルト径(mm)20
空気消費量(Nm3/min)0.4
使用エアーホース内径(Φmm)8
コンプレッサー(kW)3.75
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
打撃が安定:従来のインパクトレンチのような打撃の「みだれ」はありません。小型軽量:従来とは1~2クラスの差があります。エアー消費も格段に少なくなっています。安定した潤滑機能:必要な部分からグリースが飛び散りません。耐久性:従来のインパクトレンチのような部品のジャンプ作用はありません。長期に渉ってトルクの低下はありません。
用途中型・大型車のUボルト脱着作業。大型トラックやバスのタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3700
実用トルク範囲(N・m)1000~2450
トラスコ品番295-4451
全長(mm)531(ソケット含まず)
質量(kg)11.6(ソケット含まず)
差込角(mm)25.4
ホース口金取付ねじRc1/2
騒音レベル(dB(A))98
能力ボルト径(mm)45
空気消費量(Nm3/min)0.75
使用エアーホース内径(Φmm)12
コンプレッサー(kW)7.5
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。