こんなお得な商品も!

エアーソー
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
のこ刃の交換で種々の作業が可能です。ヤスリを取り付けることが出来ます。消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止し、作業環境を改善します。
用途自動車整備・板金の種々の切断作業。アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業。穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業
ホース口金取付ねじRc1/4
使用ホース(mm)6.5
騒音レベル(dB(A))67
空気消費量(m3/min)0.19
全長(mm)228(リードホース無)
質量(kg)1.1(リードホース付)
速度L時:5,300 S時:6,000(fpm)(往復)
圧縮機2.2(kW)
ストローク(mm)L時:10S時:5
切断速度(mm/min)1.0mm厚鉄板:約12003.2mm厚鉄板:約200
付属品カプラー20PM×1、6角棒スパナ4mm×1
トラスコ品番440-0607
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
取り回しの良い小型・軽量・高速タイプです。
のこ刃の交換で種々の作業可能です。
ヤスリ取付可能です。
消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止します。
用途自動車整備・鈑金の種々の切断作業、アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業、穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業
仕様【往復速度】11000(fpm)
トラスコ品番556-7564
セット内容1/4インチレギュレーター、カップリングプラグ20PM、6角棒スパナ3mm、KS-22ノコ刃32山
材質アルミニウム
全長(mm)198
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.2
使用ホース(mm)6.5
騒音レベル(dB(A))77.5
ホース取付口Rc1/4
切断能力(mm)鉄板1
切断速度(mm/min)【空気圧0.6MPa時/1mm厚鉄板】約600
ストローク数(回/分)9000
ストローク長(mm)9
排気方向後方
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーベルトサンダー
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適。
排気方向を自由に変える事が出来る。
ラバーグリップの採用で防振・防寒効果を発揮。
スイスベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれない。
用途溶接のビート部やスポット部の研削作業。
鉄、アルミ等金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り作業。
木工加工品の研削作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000
全長(mm)330
質量(kg)0.9
全幅(mm)85
ベルト幅W×長さL(mm)10×330
ペーパー寸法(mm)10×330
ベルト速度(m/min)1200
空気消費量(m3/min)0.45
騒音レベル(dB(A))85
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
使用コンプレッサ2.2kW
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適です。ベルトペーパーはワンタッチで交換可能です。作業用途に応じてアームの角度が自由に調節できます。小型・軽量です。排気方向を自由に変える事が出来ます。ラバーグリップの採用で防振・防寒効果を発揮します。スイベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれません。不織布ベルトも使用できます。
用途溶接のビート部やスポット部の研削作業に。鉄、アルミ等金属加工品の面取り、バリ取り、錆取り作業に。木工加工品の研削作業に最適です。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000
仕様吸塵機能:非吸塵式、パッド動作:ベルト
トラスコ品番829-2397
セット内容カップリングプラグ20PM、6角棒スパナ1.5mm、ベルトペーパー10×330 #60
全長(mm)330(パッド付)
質量(kg)0.9(パッド付)
全幅(mm)85(パッド付)
使用ホース内径(Φmm)6.5
ペーパー寸法(mm)10×330
ベルト速度(m/min)1200
騒音レベル(dB(A))85
空気消費量(Nm3/min)0.45
使用コンプレッサ2.2kW
振動3軸合成値(m/s2)0.7
2018年トラスコ掲載ページ5 0546
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
軽量・小型で使いやすく、長時間作業も楽々OK。
研磨スピードに優れ、作業効率も一段と向上します。
抜群の握り心地。
用途パテの荒落としや面出し作業。
パテの仕上げ作業。
木工の研磨作業。
仕様マジックペーパー仕様
ホース口金取付ねじRc1/4
使用コンプレッサ2.2KW
使用ホース内径(Φmm)6.5
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。