空圧工具 :「空研 エアーソー」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り回しの良い小型・軽量・高速タイプです。 のこ刃の交換で種々の作業可能です。 ヤスリ取付可能です。 消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止します。
用途自動車整備・鈑金の種々の切断作業、アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業、穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業 仕様【往復速度】11000(fpm) トラスコ品番556-7564 セット内容1/4インチレギュレーター、カップリングプラグ20PM、6角棒スパナ3mm、KS-22ノコ刃32山 材質アルミニウム 全長(mm)198 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.2 使用ホース(mm)6.5 騒音レベル(dB(A))77.5 ホース取付口Rc1/4 切断能力(mm)鉄板1 切断速度(mm/min)【空気圧0.6MPa時/1mm厚鉄板】約600 ストローク数(回/分)9000 ストローク長(mm)9 排気方向後方 コンプレッサー(kW)2.2
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

1箱(10枚)
9,998 税込10,998
当日出荷

のこ刃の交換で種々の作業が可能です。ヤスリを取り付けることが出来ます。消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止し、作業環境を改善します。
用途自動車整備・板金の種々の切断作業。アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業。穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業 ホース口金取付ねじRc1/4 使用ホース(mm)6.5 騒音レベル(dB(A))67 空気消費量(m3/min)0.19 全長(mm)228(リードホース無) 質量(kg)1.1(リードホース付) 速度L時:5,300 S時:6,000(fpm)(往復) 圧縮機2.2(kW) ストローク(mm)L時:10S時:5 切断速度(mm/min)1.0mm厚鉄板:約12003.2mm厚鉄板:約200 付属品カプラー20PM×1、6角棒スパナ4mm×1 トラスコ品番440-0607
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

1個ほか
16 税込18
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

用途KS-22用 トラスコ品番828-3603 適合機種KS-22 材質 質量(g)45 刃形32山
1袋(10枚)
8,498 税込9,348
当日出荷

1個
769 税込846
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途KS-35用、KS-22用 トラスコ品番828-3604 適合機種KS-35 材質 質量(g)45 刃形32山
1袋(10枚)
8,998 税込9,898
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります