空圧工具 :「金属 パテ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全高81mmで低重心設計です。軽量でハイパワーです。低振動で長時間作業も楽々です。
用途パテ、木工、金属などの研磨に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 トラスコ品番764-7905 セット内容ダストホース直径19mm、ダストバック、カップリングプラグ20PM 材質樹脂 全長(mm)212 タイプ(ペーパー)吸塵式マジックシート 全高(mm)81 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.35 排気口後方 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)5
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります