空圧工具 :「エアホース 回転」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高精度で高耐久のエアーマイクログラインダー。芯ブレが極めて少なく、高回転65000rpmで高トルクなので作業効率が向上します。手に馴染みやすいサイズ・重量感で精密で素早い作業が可能。Φ3コレット専用モデル(コレット径の変更は出来ません)。火花・切粉の方向を変えたい場合や、目(切削痕)にこだわる場合に使用されます。振動が少なく長時間の作業でも疲れにくい。0.4MPaから使える低圧対応で省エアー。購入したその日から使える付属品をセット
用途金型の研磨、修正。ダイキャスト部品のバリ取り。精密部品加工。塗装はがし。エンジンなどの加工。歯科技工や宝飾研磨、石工。研削・切削・研磨など様々な用途に最適
付属品エアホース1.5m(ホースバンド2個付)[1本]、オーバーホース[1本]、クイックジョイント[1個]、セットピン・スパナ[各1個
トラスコ品番337-8950
材質本体:亜鉛合金
全長(mm)160.5
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.12~0.16
ホース取付口クイックジョイント(ハイカプラ互換継手)
使用エアーホース内径(Φmm)4.5
排気方向後方排気
1本
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
人間工学に基づいた角度120度と90度を用意
アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減
豊富な先端工具で様々な用途に対応
用途平滑研削・研磨作業用
シャンク軸-
切替方式コントロールグリップバルブ
供給空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(NL/min)120
排気方式後方
ホース接続径PT 1/4
機械装着用の小型スピンドルです。
チェーンナップした3BS用のエアモータを使用しています。
カバー付コレットナット仕様です。
後方ダイレクト排気です。
エアバルブなしです。
1/8インチ専用コレットです。
固定用フランジ(片持ち)付です。
用途機械装着での精密研削、研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000
空気消費量(m3/min)0.12~0.20
ホース取付口PT1/4
トラスコ品番537-0159
セット内容エアホース1.5m、継手
全長(mm)143
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)128
チャック内径(Φmm)3.175(1/8)
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向後方
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。
精密ですばやい仕上げ。
振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。
長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用
タイプストレートタイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])65000
本体質量(g)130
使用空気圧力(MPa)0.4
セット内容MSG-3BSN本体・10Φ軸付砥石1個・13Φ軸付ニューソフトラップ2個・25Φホイル型ニューソフトラップ(#240、#320、#400、#600、#800、#1000、#1500各1枚)・セットピン、スパナ各1個・エアーホース(1.5m)1本・オーバーホース1本・フィルター内蔵ホースジョイント1個・ケース入り
全長(mm)143
切替方式コントロールグリップバルブ
空気消費量(NL/min)120
排気方式後方
シャンク軸3mm
ホース接続径PT 1/4
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。チュ-ンナップした3BS用のエアモータを使用しています。カバー付コレットナット仕様です。後方ダイレクト排気です。エアバルブなしです。1/8インチ専用コレットです。固定用フランジ(片持ち)付です。
用途機械装着での精密研削、研磨作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000
トラスコ品番836-1927
セット内容エアホース1.5m、継手
材質本体:亜鉛合金
全長(mm)161
質量(g)130
チャック内径(Φmm)3.175
排気方向後方
2018年トラスコ掲載ページ5 0477
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。
チュ-ンナップした3BS用のエアモータを使用しています。
カバー付コレットナット仕様です。
後方ダイレクト排気です。
エアバルブなしです。
1/8インチ専用コレットです。
固定用フランジ(片持ち)付です。
用途機械装着での精密研削、研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000
空気消費量(m3/min)0.12~0.20
ホース取付口PT1/4
トラスコ品番537-0175
セット内容エアホース1.5m、継手
全長(mm)161
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)130
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向後方
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。
チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。
カバー付コレットナット仕様です。
側方排気、マフラー付です。
エアバルブなしです。
1/8インチ専用コレットです。
2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000
空気消費量(m3/min)0.12~0.20
ホース取付口PT1/4
トラスコ品番537-0141
セット内容エアホース1.5m、継手
全長(mm)161
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)138
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向後方
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。
チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。
カバー付コレットナット仕様です。
側方排気、マフラー付です。
エアバルブなしです。
1/8インチ専用コレットです。
2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000
空気消費量(m3/min)0.12~0.20
ホース取付口PT1/4
トラスコ品番537-0124
セット内容エアホース1.5m、継手
全長(mm)143
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)147
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向後方
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。
チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。
カバー付コレットナット仕様です。
側方排気、マフラー付です。
エアバルブなしです。
1/8インチ専用コレットです。
2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000
空気消費量(m3/min)0.12~0.20
ホース取付口PT1/4
トラスコ品番537-0132
セット内容エアホース1.5m、継手
全長(mm)161
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)138
チャック内径(Φmm)3.175(1/8)
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向後方
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。
チュ-ンナップした3BS用のエアモータを使用しています。
カバー付コレットナット仕様です。
後方ダイレクト排気です。
エアバルブなしです。
1/8インチ専用コレットです。
固定用フランジ(片持ち)付です。
用途機械装着での精密研削、研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000
空気消費量(m3/min)0.12~0.20
ホース取付口PT1/4
トラスコ品番537-0167
セット内容エアホース1.5m、継手
全長(mm)143
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)128
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向後方
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。
チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。
カバー付コレットナット仕様です。
側方排気、マフラー付です。
エアバルブなしです。
1/8インチ専用コレットです。
2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000
空気消費量(m3/min)0.12~0.20
ホース取付口PT1/4
トラスコ品番537-0108
セット内容エアホース1.5m、継手
全長(mm)127
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)142
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向側方
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。
チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。
カバー付コレットナット仕様です。
側方排気、マフラー付です。
エアバルブなしです。
1/8インチ専用コレットです。
2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000
空気消費量(m3/min)0.12~0.20
ホース取付口PT1/4
トラスコ品番537-0094
セット内容エアホース1.5m、継手
全長(mm)127
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)142
チャック内径(Φmm)3.175(1/8)
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向側方
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。
チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。
カバー付コレットナット仕様です。
側方排気、マフラー付です。
エアバルブなしです。
1/8インチ専用コレットです。
2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000
空気消費量(m3/min)0.12~0.20
ホース取付口PT1/4
トラスコ品番537-0116
セット内容エアホース1.5m、継手
全長(mm)143
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)147
チャック内径(Φmm)3.175(1/8)
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向後方
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。