空圧工具 :「エアー回転工具」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
用途精密研削・研磨作業用
ホース接続径PT 1/4
トラスコ品番807-1385
全長(mm)107
高さ(mm)78
質量(g)140
タイプ120°アングルタイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])52500
切替方式コントロールグリップバルブ
本体質量(g)140
供給空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(NL/min)120
排気方式後方
シャンク軸3mm
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。