空圧工具 :「インチ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Proピストル型サンダセットRS Proピストル型サンダセットです。狭い場所での塗装の下地処理や小物塗装の下地処理に最適です。特長と利点. 3 mmのランダム軌道で渦痕のない仕上げを実現 . 16.000 rpm . 安全速度レギュレータで動作をロックすることにより、誤った速度切り替えを防止 . 効率のよい強力なモータ . 低振動かつ低騒音で動作するため、安全かつ快適 . 汎用性を最大限に高めるために、2インチ及び3インチの交換式ベルクロバッキングパッドとサイズごとに3種類のグレードの研磨紙が付属キットの内容. ピストル型サンダ. 3インチフック / ループ(ベルクロ)バッキングパッド. 2インチフック / ループ(ベルクロ)バッキングパッド. 3インチ320グリット紙やすり x 10. 3インチ400グリット紙やすり x 10. 3インチ600グリット紙やすり x 10. 2インチ320グリット紙やすり x 10. 2インチ400グリット紙やすり x 10. 2インチ600グリット紙やすり x 10. 六角レンチ用途情報RS Proピストル型サンダセットは、スマート修理 / 車体修理業界でのアロイホイールの改修や一般的なクリーニング / 研磨に最適です。
仕様サンダーの種類 = オービタルサンダーmm速度 = 16000rpm振動レベル = 6.4m/s2重さ = 810gエアインレット(BSP) = 1/4インチ
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷

ミニラチェット 1/4 インチドライブ
仕様ドライブサイズ = 1/4インチ最大トルク = 34Nm平均空気消費量 = 80 psi / 8.5cfmエアインレット(BSP) = 1/4インチ速度 = 420rpm長さ = 138mm
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

ミニアングルドリル 1/4 インチ
仕様タイプ = 角度付き速度 = 4500 r/min振動レベル = 4.7m/s2チャックサイズ = 6.5mmリバーシブルアクション = なしエアインレット(BSP) = 5.5 bar長さ = 139mm
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

ミニラチェット 3/8 インチドライブ
仕様ドライブサイズ = 3/8インチ最大トルク = 34Nm平均空気消費量 = 80 psi / 8.5cfmエアインレット(BSP) = 1/4インチ速度 = 420rpm長さ = 138mm
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

ミニラチェット 1/2 インチドライブです
仕様ドライブサイズ = 1/2インチ最大トルク = 34Nm平均空気消費量 = 80 psi / 8.5cfmエアインレット(BSP) = 1/4インチ速度 = 420rpm長さ = 138mm
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

RS Proピストル型ポリッシャーセットRS Pro 3インチピストル型ポリッシャーセットは、狭い場所での塗装後の研磨や一般的な車体の光沢仕上げに最適です。このピストル型ポリッシャーセットは、安全速度レギュレータで動作をロックすることにより、使用中の誤った速度切り替えを防止します。特長と利点. 2100 rpmの低速できめ細かく研磨. 安全速度レギュレータで動作をロックすることにより、使用中の誤った速度切り替えを防止. 効率のよい強力なモータで大規模な業務用途に対応. 低振動かつ低騒音で動作するため、安全かつ快適に使用可能. 3.5インチアクセサリオーバーラップバッキングパッドで車体との不必要な接触を防止キットの内容. ピストル型サンダ. 3インチフック / ループ(ベルクロ)バッキングパッド. 3.5インチ黄色コンパウンドスポンジパッド. 3.5インチ白色コンパウンドスポンジパッド. 3.5インチラムウールバフパッド. 六角レンチ
仕様サンダーの種類 = オービタルサンダーmm速度 = 2100rpm振動レベル = 2.5m/s2重さ = 810gエアインレット(BSP) = 1/4インチ
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

ミニ SANDER 50 mm ( 2 インチ)パッドサイズ
仕様サンダーの種類 = オービタルサンダーmm速度 = 16500rpm振動レベル = 7.2m/s2重さ = 0.34kgエアインレット(BSP) = 1/4インチ集塵 = なし
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

アングルカッター 75 mm ( 3 インチ)ディスクサイズ
仕様グラインダの種類 = エアアングルグラインダ速度 = 16500rpm
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

ミニアングルグラインダ 50 mm ( 2 インチ)ディスクサイズ
仕様グラインダの種類 = エアアングルグラインダ速度 = 16500rpm
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

RS Pro 3/8インチエアラチェットRS Pro 3/8インチエアラチェットは、ソフトグリップハンドル、コンパクトで頑丈な操作レバーを備えており、排気を調整可能です。また、速やかに減速可能で、速度調整も簡単です。特長と利点. 速やかに減速可能 . 軽量 . 振動低減 . 最大トルク: 95 Nm . 速度調整が簡単
仕様ドライブサイズ = 3/8インチ最大トルク = 95Nm平均空気消費量 = 73.6L/minエアインレット(BSP) = 1/4インチ速度 = 160rpm長さ = 293mm
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

RS Pro 1/2インチスタビーインパクトレンチRS Pro 1/2インチスタビーインパクトレンチは、クラスで最小、最軽量ながら最も強力なスタビーインパクトレンチです。標準サイズの高出力インパクトレンチを小型軽量のコンパクトなハウジングにまとめた製品です。 特長と利点. 強力な「スタビー」インパクトレンチ. 軽量. 狭い場所でも使用可能. 長さ: 108.5 mm . 最大トルク: 678 Nm. 人間工学に基づくハウジング設計で快適性を追求. 小型モータで最大限の性能と長寿命を発揮. 作業スペースや使用者から遠ざかる向きにハンドルから排気用途情報RS Pro 1/2インチスタビーインパクトレンチは、小型エンジンの修理、トランスミッション関連の作業、自動車修理全般などに最適な製品です。
仕様ドライブサイズ = 1/2インチ最大トルク = 678Nmエアインレット(BSP) = 1/4インチ速度 = 10000rpmモデルナンバー = APP200mm
1個
72,980 税込80,278
7日以内出荷

RS Pro 1/2インチエアインパクトレンチRS Pro 1/2インチエアインパクトレンチは、小型軽量のマグネシウム製ボディを備え、狭い場所に最適です。出力重量比に優れているため、迅速かつ効率的にタイヤ交換できるように設計されています。省エネモータで最大限の性能と長寿命を発揮します。特長と利点. 人間工学に基づく設計で快適性を追求. 長時間使用しても快適性が持続. 省エネモータで最大限の性能を発揮. 長寿命. 対象物や使用者から遠ざかる向きにハンドルから排気. 軽量. 振動低減. ツインハンマーインパクト機構用途情報RS Pro 1/2インチエアインパクトレンチは、小型エンジンの修理、トランスミッション関連の作業、自動車修理全般などに最適な製品です。
仕様ドライブサイズ = 1/2インチ最大トルク = 433Nmエアインレット(BSP) = 1/4インチ速度 = 10000rpmモデルナンバー = APP201mm
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

RS Pro 1/2 インチエアラチェット、 160 rpm 、 95 NmRS Pro 1/2 インチエアラチェットは、エンジンやトラックのナットやボルトをすばやく簡単に締め付けたり緩めたりすることができます。このラチェット式ソケットエアレンチは、ソフトグリップハンドル、コンパクトで頑丈な操作レバーを備えており、排気を調整可能です。 高速な減速速度と簡単な速度制御を実現し、プログレッシブスロットルのレバーを押すだけです。また、このエアラチェットはわずか 1.26 kg の軽量で、長さ 293 mm となっているため、狭い場所でも作業 GET を実行できます。最大トルクは 95 Nm で、振動はわずか 1.13 m/s 2 です。ラチェット方向の変更は、ヘッドのローレット加工された正転 / 逆転ノブにより直感的に操作でき、ボールタイプのリテーナの所定の位置にさまざまなソケットを簡単にはめ込むことができます。 この工具は、 90 psi/6.2 bar の圧力で圧縮空気によって駆動され、最小ボア 3/8 インチのホースを使用して、標準の 1/4 インチ BSP ねじ込み式インレットに給排気します。輸送及び流通分野で一般的に使用されています。特長と利点.エアラチェット . 1/2 インチドライブ .最大トルクは 95 Nm . 1/4 インチ BSP エアインレット .最大許容作動圧力は 90 psi/6.2 バールです .推奨動作圧力は 90 psi/6.2 バールです .平均空気消費量は 73.6 リットル /2.6 立方フィート / 分 .回転数 160 rpm . 1.13 m/s 2 の振動 .長さ 293 mm . 91.6 dBA の騒音レベル .米国規格協会の静電放電に適合しています アソシエーション S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格 61340-5-1 : 2007 規格 静電制御RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様エアツールの種類 = エアラチェット最大トルク = 95Nm平均空気消費量 = 73.6L/minエアインレット(BSP) = 1/4インチ速度 = 160rpm長さ = 293mm
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

RS Pro エアRS Pro エアハンマー / スケール除去セットは、手動工具を使用する場合に必要な労力を節約できます。錆の除去やコンクリートの切断などの作業に使用できます。 このハンマーの独自の設計はバランスがよく、人間工学に基づいたハンドル、クイック交換式リテーナ、及びエアフローを最適化して振動を軽減するスイベルインレットを備えています。つまり、長時間使用しても快適です。また、 5 種類のチゼルと、直径 3 mm の針を 19 本のスケーラーで構成された用途もあります。打撃数が 2,900 bpm で、このエアハンマーは木、石および金属を含む色々な材料を、切るか、彫刻するか、または溝に十分に強力である。また、手の届きにくい場所でも、不規則な表面から厚手のコーティングを除去します。 ハンマーとアタッチメントは Durable な硬化プラスチック製キャリングケース入りなので、簡単に整理できます。この工具は、過酷な産業環境や建設現場で使用されています。特長と利点.エアハンマー . 2,900 bpm の打撃率 .長さ 217 mm .空気入口 BSP 1/4 インチ . 振動低減 .回転式インレット .ユニークでバランスのとれた設計 .クイックチェンジリテーナ .米国規格協会静電気放電協会 S20.20:2014 および 英国規格の欧州規格「 Norm 61340 Part 5-1 : 2007 」の静電制御に関する規格に準拠していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様衝突速度 = 2900bpmエアツールの種類 = エアハンマー長さ = 217mmエアインレット(BSP) = 1/4インチ
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

RS PRO 11
仕様タイプ = ピストルエアドライバ速度 = 1800rpm振動レベル = 0.08m/s2ドライブサイズ = 1/4インチドライブ形状 = 六角長さ = 215mmエアインレット(BSP) = 1/4インチ
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

RS PRO 19
仕様タイプ = ダストバッグキット使用圧力 = 6バールエアインレット(BSP) = 1/4インチ
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

RS PRO 11
仕様サンダーの種類 = オービタルサンダーmm速度 = 12000rpm振動レベル = 2.86m/s2重さ = 710gエアインレット(BSP) = 1/4インチ
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

RS ProエアボディソーRS Proエアボディソーは、重さが0.6 kg前後の軽量ソーで、業務用に最適な製品です。低振動、優れた切断能力、調節式後方排気などの特長があり、最も優れた操作性の下で高精度の切断が可能です。特長と利点. 低振動 . 軽量 . 優れた切断能力 . 調節式後方排気
仕様エアツールの種類 = エアボディソーエアフロー = 35.1L/minエアインレット(BSP) = 1/4インチ切断能力 = 1.2 mm
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

RS Pro リバーシブルエアドリル コンパクトで、充電は不要。電気工具に比べ、何年も使用でき、競争力のある価格です。これはエアドリルの簡単な概要ですが、さらに詳しく調べる必要があります。 メーカーは、軽量性(わずか 0.9 kg )を特徴とする独自ブランドの RS Pro リバーシブルエアドリルを自信を持って導入しています。これは、作業で多くの穴をあける必要がある場合に違いを生じます。 1800 rpm までの回転速度の魅力的なアルミ構造で、穴開け、拡孔、ホーニング加工に最適 ドリルで穴を開けるには、信頼性の高いエアコンプレッサが必要です。このコンプレッサは、エアドリルの安全で満足のいく動作にとって非常に重要です。DeWALT 、 SIP 、 Welding Star 、 CIF の主要ブランドの空気工具を以下からご確認ください。 (182-8736) 182-8736 Welding Star 1.5 HP 24 L エアコンプレッサ、 114 psi (244-2715) 244-2715 Welding Star 2 HP 50 L エアコンプレッサ、 114 psi (386-7828CIF) 386-7828CIF 135 W 1 L エアコンプレッサ、 6 バール、 14.5 kg CIF (386-7834) 386-7834 CIF 340 W 6 L エアコンプレッサ、 8 バール、 21 kg (175-1191) 175-1191 DeWALT 0.4 HP 9.5 L エアコンプレッサ、 9 バール (175-1190) 175-1190 DeWALT 0.4 HP 9.5 L エア工具アクセサリ、 9 バール エアドリルは完全にリバーシブルで、平均空気消費量 4.28 cfm / 121.4 l/min のピストルドリルは、ガレージや業務ユーザーが使用できる工具です。 エアドリルの大きな利点は、従来の電動ドリルと比較して構造が単純であることです。つまり、内部コンポーネントの数が少なく、高品質のエアコンプレッサと組み合わせることで、一貫して強力な結果が得られることです。 エアドリルは、電動ドリルよりも振動が少なく(メーカーのモデルは 0.9 m/s 2 )、より使いやすく安全に使用できます。 特長と利点 エアドリルには、ハンドルからの後方排気があります 側面に正転 / 逆転シフトスイッチを装備 Jacobs キーレスチャックは、チャック内ですばやくドリルを交換できます チャックをねじで締めます 強力なエアモータ エルゴノミックグリップデザインで操作性に優れています 確実なトリガ操作 92.5 dBA 92.5 の音響 平均空気消費量: 4.28 cfm / 121.4 l/min 軽量構造は 0.9 kg です 推奨潤滑剤: 10 重量 SAE オイル 最大 1,800 rpm の高速回転 速度調整トリガで緻密な作業に対応し、サムレバーを備えています 1 本の指でドライブ方向を切り替えます 3段遊星ギアシステム マグネシウム製ボディ 用途 リバーシブルエアドリルは使いやすく、間違いなく作業時間を短縮できます。ドリルを使用してねじを回すための小径穴とリバーシブル機能を開けることも、異なる角度からのドリルでも問題になることはありません。エアドリルは、バス、トラック、高容積タイヤ作業、重機のメンテナンスにも使用されています。 よくある質問 エアドリルからチャックを取り外す方法を教えてください。 この練習はかなり簡単である。ドリルをしっかりと押し下げ、チャックキーを挿入してマレットを強く押し(反時計回りに回します)、ねじ付きスピンドルからドリルチャックを緩めます。この手順を数回繰り返して、古いドリルチャックを最後に緩めて、チャックを減らすことができます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様速度 = 1800 r/min振動レベル = 0.9m/s2チャックサイズ = 10mmリバーシブルアクション = ありエアインレット(BSP) = 1/4インチ長さ = 203mm
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

仕様チゼル5本セットは、エアハンマーに適しています。このチゼル5本セットは、PCLやその他のブランドのエアハンマーとの併用に適しています。PCLやその他のブランドのエアハンマーとの併用に最適 工具ロール入り チゼルシャンクサイズ401インチParkerテーパー クロムモリブデン鍛造で長寿命
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります