空圧工具 :「研磨パッド」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Proピストル型サンダセットRS Proピストル型サンダセットです。狭い場所での塗装の下地処理や小物塗装の下地処理に最適です。特長と利点. 3 mmのランダム軌道で渦痕のない仕上げを実現 . 16.000 rpm . 安全速度レギュレータで動作をロックすることにより、誤った速度切り替えを防止 . 効率のよい強力なモータ . 低振動かつ低騒音で動作するため、安全かつ快適 . 汎用性を最大限に高めるために、2インチ及び3インチの交換式ベルクロバッキングパッドとサイズごとに3種類のグレードの研磨紙が付属キットの内容. ピストル型サンダ. 3インチフック / ループ(ベルクロ)バッキングパッド. 2インチフック / ループ(ベルクロ)バッキングパッド. 3インチ320グリット紙やすり x 10. 3インチ400グリット紙やすり x 10. 3インチ600グリット紙やすり x 10. 2インチ320グリット紙やすり x 10. 2インチ400グリット紙やすり x 10. 2インチ600グリット紙やすり x 10. 六角レンチ用途情報RS Proピストル型サンダセットは、スマート修理 / 車体修理業界でのアロイホイールの改修や一般的なクリーニング / 研磨に最適です。
仕様サンダーの種類 = オービタルサンダーmm速度 = 16000rpm振動レベル = 6.4m/s2重さ = 810gエアインレット(BSP) = 1/4インチ
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります