10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小径のカシメ、作業用工具です。 スナップ差込みは丸タイプです。
用途スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc1/4
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・ハイパワー。高トルク締付けでも反力を感じさせない間欠トルクだから作業者の負担が軽減されます。
ビット差込部(mm)6.35Hex ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)6.35
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
ホース口金取付ねじRc1/8 推奨ホース径(mm)6.35 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約2000 全長(mm)(ビットなし)約196 質量(kg)(ビットなし)約0.6 空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)5Hex 軸心より側面まで(mm)約17 ホース口金取付ねじRc1/8 推奨ホース径(mm)6.35 騒音レベル(dB(A))75 能力ボルト径(mm)(参考)4 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

小型・軽量・ハイパワー。高トルク締付けでも反力を感じさせない間欠トルクだから作業者の負担が軽減されます。
ビット差込部(mm)6.35Hex ホース口金取付ねじRc1/8 推奨ホース径(mm)6.35
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約1400 空気消費量(m3/min)0.2 ホース口金取付ねじRc1/8 推奨ホース径(mm)6.35 騒音レベル(dB(A))75 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)6.35Hex ホース口金取付ねじRc1/8 推奨ホース径(mm)6.35 騒音レベル(dB(A))85 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアモーターの回転力をインパクト部の打撃力に変換し高速かつ強い力でねじを締め付けます。
用途自動車関係等、一般産業用。 使用空気圧力(MPa)0.6 チャックワンタッチ式 差込口(ビット)6.35mm 排気方向側方
1台
51,980 税込57,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアモーターの回転力を減速部で増幅し、スプリングで調整されたクラッチの噛み合わせ打撃作動によって生じるトルクでねじを締め付けています。 間欠トルクだから反動が少ない。
用途建材家具、弱電関係等。 差込口(ビット)5mm ねじ締め能力(mm)4 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口Rc1/8 排気方向側方 チャックビットバンド式 仕様始動レバー式 使用空気圧力(MPa)0.4
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途浅いハツリ 打撃数(bpm)約2700 ストローク(mm)50 全長(mm)約228(チゼルなし) 質量(kg)約2.30(チゼルなし) ホース内径(Φmm)推奨/9.5 差込深さ(mm)46 空気消費量(m3/min)0.35(空気圧0.6MPa負荷時) ホース口金取付ねじPT1/4 ピストン径(Φmm)20.0
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります