空圧工具 :「差込角 5mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
一回転一打撃の2ブレード式オイルパレス機構に、新たにローラブレードと新シールを組み込んだパルスレンチです。独自のシール材SUリングにより耐久性が向上できます。ローラを組み込んだ新型ドライビングブレードを搭載しています。
用途自動車関係、一般産業用に。
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方式後方
ソケット差込角(mm)9.5
ホース取付口Rc1/4
ホース口金取付ねじRc1/8
推奨ホース径(mm)6.35
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰!
高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
ホース口金取付ねじRc1/4
高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰!
高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。