空圧工具 :「エアー レギュレーター」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2本の指がかかるロングスロットルでコントロールが容易です。 1~4の4段階調整のエアーレギュレーター内蔵で幅広く作業できます。 ビビット式スロットルで引き具合により微妙なコントロールができます。
用途自動車・航空機・電車車両など、小面積の塗膜補修作業に、パテ研ぎ作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 仕様レギュレータ-内蔵 トラスコ品番541-4725 全長(mm)125 質量(kg)0.67 使用空気圧力(MPa)0.62 パット寸法(mm)70 オービット径(Φmm)2 ホース取付口NPT1/4
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

使用空気圧力(MPa)0.62 パット寸法(mm)125 オービット径(Φmm)5 ホース取付口NPT1/4
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 全長(mm)230 質量(kg)1.57 使用空気圧力(MPa)0.62 パット寸法(mm)100×180 オービット径(Φmm)5 ホース取付口NPT1/4
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 全長(mm)117 質量(kg)0.86 使用空気圧力(MPa)0.62 パット寸法(mm)75×110 オービット径(Φmm)3 ホース取付口NPT1/4
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エス・ピー・エアー6.0mmダイグラインダー
安全ストッパー付スタートレバーを採用しました。 レギュレーターダイヤル付です。
用途金型修正用、各種工業部品バリ取り用。 研削作業に最適。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口NPT1/4 トラスコ品番353-0507 全長(mm)153 質量(kg)0.41 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.62 排気方向後方
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

エス・ピー・エアーエアダイグラインダー
ハイトルク・低速タイプ軽量・コンパクトサイズ・樹脂カバー付きエアレギュレーター内蔵
用途金属のバリ取り・研磨にステンレス・樹脂などの熱をかけたくない研磨作業に トラスコ品番161-2807 全長(mm)165 質量(kg)540 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 チャック内径(Φmm)6 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

エアーレギュレーター内蔵。 刃の交換も簡単に出来ます。 セーバーソーはもちろん、ヤスリとしても使用可能です。
用途2枚合わせの自動車ボデーパネルや、その他鉄・アルミ薄板などの直線・曲線切断作業に最適です。ヤスリで機械加工部品や金属・陶器・樹脂などのヤスリがけに。 全長(mm)240 質量(kg)1.15 付属品32山ブレード(1本)、丸型ヤスリ・平型ヤスリ・三角型ヤスリ(各1本) 本体ストローク数(min-1[回/分])5000 切断能力(mm)1.5(鉄板) 空気消費量(L/min)75 ホース取付口NPT1/4 仕様低速型 トラスコ品番249-0471
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

世界最小サイズ! 小型ボディーに回転式のエアーインレット装備ですのでツールの入りにくい狭い箇所の整備に最適です。 エアーレギュレータ内蔵。 親指だけで正逆回転の切り替えができます。 160度回転スイベル式ホース接続口。
用途コンバインのこぎ刃交換に最適。自動車のエンジン周りなどの手の入りにくい所の作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 最大締付トルク(N・m)5~50 仕様ハンマータイプ トラスコ品番332-1240 全長(mm)137 質量(kg)0.46 ホース内径(Φmm)6.5 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.2 排気方式上方 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)8 ホース取付口NPT1/4
1台
23,980 税込26,378
欠品中

持ちやすく滑らないラバーグリップを装備しています。 エアレギュレーター内蔵です。
用途乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業など。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 最大締付トルク(N・m)320 トラスコ品番334-0236 種別ダイナジョークラッチ 全長(mm)175 質量(kg)1.36 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.6 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

4段階スピード調節が可能なエアーレギュレーターが付いています。 強化樹脂ボディで超軽量。 片手で簡単正逆切り替え。(PAT.P) トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 手の中にピッタリフィットするミニタイプ。
用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの着脱作業に。 狭い場所の作業に最適。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000 最大締付トルク(N・m)7~68 仕様ダブルハンマー トラスコ品番336-6014 全長(mm)110 質量(kg)0.68 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.4 排気方式ハンドル ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口NPT1/4
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

タフで耐久性抜群のツインドッグハンマーです。逆回転側フルパワー設定のエアーレギュレーターです。片手操作できるワンプッシュ式リバースボタンです。
用途車輌解体作業などに。 最大締付トルク(N・m)570 トラスコ品番829-2423 全長(mm)178 質量(kg)2.45 タイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)0.62 ソケット差込角(mm)19 能力ボルト径(mm)22 ホース取付口NPT1/4 排気方向下方 2018年トラスコ掲載ページ5 0445
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

エス・ピー・エアーエアインパクトレンチ
持ちやすく滑らないラバーグリップを装備しています。エアレギュレーター内蔵です。バイアスモーター内蔵でリバース側(緩め)をパワーアップしました。
用途乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業など。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5800 最大締付トルク(N・m)450 トラスコ品番249-0366 全長(mm)185 質量(kg)2.1 タイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.6 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口NPT1/4 適合ホース内径(Φmm)6.35 排気方向下方
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

ラチェパクト エス・ピー・エアー 動画あり
エス・ピー・エアーラチェパクト
ラチェットレンチの常識を超えたインパクト機構内蔵のラチェットレンチ、反動が少なくハイパワーです。通常のラチェットより回転が2倍速く作業性に優れています。レギュレーター内蔵です。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。 使用空気圧力(MPa)0.62 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エス・ピー・エアー超軽量インパクトレンチ
全長が短く狭いところの作業に最適です。 強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切り替えで操作性に優れています。 オプションでLEDライトが取付可能です。 トリガーでスピードを微調節コントロールできます。 4段階調節のエアレギュレーター付です。
用途自動車整備作業に 最大締付トルク(N・m)550 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200 トラスコ品番485-5442 全長(mm)154 質量(kg)1.78 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.6 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口NPT1/4 排気方向下方 推奨ホース内径(Φmm)6.5 ハンマータイプツインハンマー
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

エス・ピー・エアーエアーハンマーセット
エアーハンマーSP1410とチゼル4本のボックスセットです。 硬質スチール製シリンダーを使用しています。 チゼルの交換もスピーディーです。 クイックチェンジリテーナー付です。
用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに 打撃数(bpm)3000 仕様エアーレギュレーター内蔵 トラスコ品番541-4750 セット内容チゼル4本(#810フラットチゼル×1、#815スポットウェルダーチゼル×1、#807シートメタルチゼルA×1、#812テーパーパンチチゼル×1)、PBケース 全長(mm)216 質量(kg)1.65 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.3 ホース取付口NPT1/4 チゼル軸径(Φmm)10.2
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

エス・ピー・エアーエアーハンマー
硬質スチール製シリンダーを使用しています。 チゼルの交換もスピーディーです。 クイックチェンジリテーナー付です。
用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに 打撃数(bpm)3000 仕様エアーレギュレーター内蔵 トラスコ品番541-4741 全長(mm)216 質量(kg)1.65 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.3 ホース取付口NPT1/4 チゼル軸径(Φmm)10.2
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

エス・ピー・エアー低速ダイグラインダー
低速回転のハンディタイプグラインダーです。 ロングタイプのため、届きにくい所の作業に最適です。 削る材質に合わせてスピードコントロールしやすいフェザータッチレバーです。
用途塗装面にあしつけなどに、ステッカーやモールの両面テープはがしに 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800 ホース取付口NPT1/4 仕様リアエキゾースト・パワーレギュレーター内蔵 トラスコ品番541-4849 全長(mm)192 質量(kg)0.72 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷

計算された人間工学(エルゴノミクス)設計により、作業者に負担をかけず、操作性抜群です。 軽量小型90°アングルヘッドタイプです。 作業を妨げないリヤエキゾースト式です。 ワンタッチ操作の安全ストッパー付スロットルレバーです。
用途各種バーやサンディングパッドを装着して、狭い箇所の研磨・研削作業に
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エス・ピー・エアーK-1ラチェットレンチ9.5mm角
耐久性が高いです。 ラチェットアンビルをがっちりと固定します。
用途車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ロングソケットを使えばバンパーなどの長いボルトのナット締緩作業も可能 最大締付トルク(N・m)25 無負荷回転数(min-1[r.p.m])220 仕様エアーレギュレーター内蔵・排気方向360°回転式リアー排気 トラスコ品番541-5276 全長(mm)195 質量(kg)0.64 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.2 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口NPT1/4 推奨ホース内径(Φmm)6.35
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

固いボルトも内蔵されたインパクトラチェット機構を使って手作業で外せます。
用途高トルクが必要な作業。 農機具の爪交換に最適。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])210 最大締付トルク(N・m)350 仕様レギュレーター内蔵 トラスコ品番332-1215 全長(mm)580 質量(kg)4.15 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.6 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)14 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

エス・ピー・エアー6.35mmインパクトドライバ
ダブルハンマーメカニズムにより、高トルクで滑らかな締め付けが可能です。
用途自動車板金・一般整備作業の小径ネジ締め作業に 実用トルク範囲(N・m)7~70 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500 仕様エアーホースのねじれが無い360°回転・スイーベル式エアーインレット・エアーレギュレーター内蔵 トラスコ品番541-5292 全長(mm)145 質量(kg)1 差込角(mm)6.35 使用空気圧力(MPa)0.62 ホース取付口NPT1/4 推奨ホース内径(Φmm)6.35 能力ねじ寸法(mm)6~8
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります