エアードリル 10mm(キーレス)エス・ピー・エアー4日以内出荷から8日以内出荷
先端工具の取り外しがラクラク!ドリル径10mmまで対応したキーレスドリルチャック。ハンドル後方排気。サイレンサーを採用し、騒音を低減。(1522シリーズ)遊星ギア減速機構:エアーモーターの回転速度を減速し、安定したトルクアップを実現します。
用途10mmまでの強力ドリル作業、ワイヤブラッシング作業、ホーニング・ホールソー作業などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500穴あけ能力(mm)0.8~10空気消費量(m3/min)0.4ホース継手1/4"NPT回転方向右回転のみ使用空気圧力(MPa)0.62使用ホース内径(Φmm)9.5関連資料(0.8MB)
ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ)エス・ピー・エアー4日以内出荷
計算された人間工学(エルゴノミクス)設計により、作業者に負担をかけず、操作性抜群です。
軽量小型90°アングルヘッドタイプです。
作業を妨げないリヤエキゾースト式です。
ワンタッチ操作の安全ストッパー付スロットルレバーです。
用途各種バーやサンディングパッドを装着して、狭い箇所の研磨・研削作業に
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
C面チップSI税込¥18,678¥16,980