1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2本の指がかかるロングスロットルでコントロールが容易です。 1~4の4段階調整のエアーレギュレーター内蔵で幅広く作業できます。 ビビット式スロットルで引き具合により微妙なコントロールができます。
用途自動車・航空機・電車車両など、小面積の塗膜補修作業に、パテ研ぎ作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 仕様レギュレータ-内蔵 トラスコ品番541-4725 全長(mm)125 質量(kg)0.67 使用空気圧力(MPa)0.62 パット寸法(mm)70 オービット径(Φmm)2 ホース取付口NPT1/4
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります