空圧工具 :「六角棒」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングシャフト仕様のため、奥まった所の作業に最適です。
用途鉄材の切断に。 トラスコ品番829-2425 セット内容ディスクレンチ、六角棒レンチ、切削砥石SP-7234-100 1枚 質量(kg)1.5 2018年トラスコ掲載ページ5 0503
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

軽量・小型の強力タイプです。
用途各種はくり作業や溶接後のスパッタやスラグの除去など。 トラスコ品番829-2421 セット内容20PMカップリング、六角レンチ 全長(mm)260 質量(kg)2.5 使用空気圧力(MPa)0.62 針長(mm)3×180 ピストン径(Φmm)20 2018年トラスコ掲載ページ5 0558
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

エス・ピー・エアーSP-390DX エアーインパクトレンチ
エコ商品
機構を改良する事により、大幅にトルクアップしています。耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載しています。中空アンビルにする事により、ソケット装着時のバランス抜群です。
用途トラック、バスなどのタイヤ脱着に 仕様ホース接手(NPT):3/8 トラスコ品番441-8690 セット内容ホース継手、L型六角レンチ4mm、L型六角レンチ5mm 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)無負荷回転時1.12/負荷回転時0.72 最大締付トルク(N・m)1450 ソケット差込角(mm)25.4 実用トルク範囲(N・m)350~1200 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 四角ドライブ寸法(mm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

エス・ピー・エアーミニレシプロソー
ボディの裏に配線が隠れている箇所をカットする時やカーブにカットするなど細かい作業に適したコンパクトボディ。軽量。0.45kg。ハイパワー。エアーモーター駆動、レシプロ機構でストップしない。断冷&しっかり握れる、ウレタンカバーグリップ。安全レバー、床に置いたときなどに不意な作動を防ぐ。速度調整可能、薄板には高速で、3枚合わせの厚部材には低速が向きます。
用途ボディパネルやフレームなどの鉄板の切断作業に 付属品六角レンチ(H3mm)、ブレード(7610-200)×1枚 全長(mm)154 質量(kg)0.6 取付六角穴付止めネジH3mm グリップ径(Φmm)38 空気消費量(m3/min)0.5 ストローク数(min-1[回/分])7500 ホース継手1/4 NPT 切断能力(mm)鉄板2 ストローク幅(mm)6
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷

エアークーリングシステム(特許登録済)。排気で切削屑の付着を防止。カッターユニット(特許登録済)。3枚のカッターで切削するため安定性がありスピードが速く、他社の2枚式に比べ摩耗が低減されます。連続作業に適したスロットルスイッチ。ダイヤルをひねると連続運転が可能。フランジの高さ変更で面取り量の調整が可能(C面取りの場合)。カッターユニットを固定、刃の交換作業がしやすくなるスピンドルストッパーつき。作業のしやすさや利き手に合わせて、補助ハンドルを左右どちら側にも取付できます。カッターガイドローラーの交換でC3やR2.5にも対応。
用途アルミ、軟鉄の面取り作業 付属品ハンドル、トルクスレンチ(T20)、六角レンチ(H2mm、H4mm) 全長(mm)280 質量(kg)3.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 対応穴径Φ35mm以上、板厚6mm以上、溝深さ11mm以上に対応 溝深さ(mm)(最小)11 面取能力R3.5mm 空気消費量(m3/min)0.6 ホース継手1/4 NPT 対象鋼材アルミ、軟鉄 アズワン品番64-8691-20 加工物穴径(mm)(最小)35 最小板厚(mm)6
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります