空圧工具 :「手元 エア」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
強化樹脂ボディーで超軽量です。
片手で簡単正逆切替ができます。
トリガーでスピードを微調整コントロールできます。
全長が短く手元が見やすいです。
用途一般的な穴あけ作業に、高張力鋼鈑のスポット溶接剥がしに最適、木材等の穴あけにも適し、又ドライバービットによりネジの脱着も可能です。タッピング修正作業可能
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500
チャック能力(mm)10
仕様正逆回転機能付
トラスコ品番541-5241
全長(mm)164
質量(kg)1.04
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
強化樹脂ボディーで超軽量です。
片手で簡単正逆切替ができます。
トリガーでスピードを微調整コントロールできます。
全長が短く手元が見やすいです。
用途一般的な穴あけ作業に、正逆回転機能付ですから、木材等の穴あけにも適し、又ドライバービットによりネジの脱着も可能です。タッピング修正作業可能
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
チャック能力(mm)10
仕様正逆回転機能付
トラスコ品番541-5250
全長(mm)155
質量(kg)0.95
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
ヘッド部が変形しない・オイルが飛び散らない。狭い空間でも手元でも左右切り替え可能。ボールロック式。握りやすい樹脂グリップ。排気口360°回転式。シールドフラットラチェットヘッドで強度アップ
用途自動車整備、板金作業など、奥まった箇所のボルト脱着作業に最適
付属品ホース継手
トラスコ品番428-5916
材質ボデー:アルミニウム、ラチェットハウジング:炭素鋼
1箱
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。