空圧工具 :「金型 台」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型軽量です。スイッチは、グリップ式です。
用途金型仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.62
排気方向側方
2018年トラスコ掲載ページ5 0487
小型軽量です。スイッチは、グリップ式です。
用途金型仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。
トラスコ品番836-1587
全長(mm)150
質量(kg)0.44
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.62
排気方向側方
2018年トラスコ掲載ページ5 0487
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
疲労や振動を軽減するソフトグリップです。研削時の粉が飛散しない後方排気式です。
用途各種部品加工時のバリ取り、金型仕上げに。
トラスコ品番161-2795
全長(mm)156
質量(g)350
無負荷回転数(min-1[r.p.m])70000
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.14
排気方向後方
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単に操作できます。
ヘッドが360°回転するので狭い箇所の作業に最適です。
用途ドリル穴あけ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細かい修正作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口NPT1/4
トラスコ品番332-1339
全長(mm)160
質量(kg)0.6
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。