4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルアクションで細かい研磨ができます。
用途研磨作業に。 空気消費量(m3/min)0.3 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方 使用空気圧力(MPa)0.6 使用(ペーパータイプ)マジックシート
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超軽量、非吸じんタイプです。 ダブルアクションで細かい研磨ができます。 使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。 パッドが偏心円弧をえがきます。
用途研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 トラスコ品番541-5047 全長(mm)140 質量(kg)0.6 使用空気圧力(MPa)0.62 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.47 ホース取付口NPT1/4 オービットダイヤ(mm)5 排気方向後方 使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

オービットダイヤ10mmで優れた研磨力を発揮します。 非吸じんタイプです。 重量0.9kgは最軽量・建機・重機などの広範囲での板金作業に最適です。
用途研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 トラスコ品番818-5509 全長(mm)132 質量(kg)0.9 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.3 ホース取付口NPT1/4 オービットダイヤ(mm)10 排気方向後方 使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

排気バルブのワンタッチ切替で吸じん式と他給式に使用できます。 ダブルアクションで細かい研磨ができます。 使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。 パッドが偏心円弧をえがきます。
用途研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 トラスコ品番541-5055 全長(mm)210 質量(kg)0.65 使用空気圧力(MPa)0.62 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.47 ホース取付口NPT1/4 オービットダイヤ(mm)5 排気方向後方 使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
48,980 税込53,878
8日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります