空圧工具 :「ステンレス用 刃」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
仕様ストローク数:約2800rpm
付属品カプラープラグR1/4"、オイルポット、六角棒レンチ4mm、パイプシール(シールテープ)
材質本体:アルミダイキャスト、刃:SK-5
全長(mm)220
質量(kg)1.2
使用圧力(MPa)0.58
切断能力(mm)スチール:1.2、アルミ:1.6、ステンレス版付加
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×45×160
空気消費量(L/min)約112
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-2205-61
使用コンプレッサ1.10kW
推奨ホース内径(Φmm)6.5以上
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。